カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- brother(ブラザー)(1)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2)
- KITO(キトー)(2)
- MAZDA(マツダ)(75)
- RIKEN(理研機器)(1)
- SMC(6)
- TRUSCO(1)
- イマオコーポレーション(3)
- スバル(3)
- スワロー電機(1)
- ダイハツ(8)
- ニトムズ(1)
- ホンダ(14)
- ユーエイキャスター(28)
- リケン(2)
- 東芝シュネデール・インバータ(2)
- 椿本チエイン(1)
- 篠原電機(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「j2150」の検索結果
特価

【レンタル】卓上型引張圧縮試験機 フォーステスター(高性能型)
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から4日以内出荷汎用型のMCT-1150(荷重表示分解能:0.1N)と高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性のMCT-2150(荷重表示分解能:0.01N)です。カラータッチパネルの採用により視認性が良く、操作が容易です。省スペース設計のため、卓上で使用可能、ロードセルのキャリブレーションは不要です。電源を入れると自動で校正し、すぐに試験が可能です。PC用取り込みソフトウェアが標準で付属しています。付属品パソコン用取り込みソフト、フォーステスター本体 MCT-2150、平衡締付型ジョウ 500N MCT用 JM-JFM-500N 上下2個、STA用圧縮受圧板 500N/1kN J-C3-1KN-U 上下2個、アタッチメントセット 500N MCT用 JM-X001-500Nストローク(mm)(クロスヘッド)370電源AC90~240V 50/60Hz測定精度【荷重】±0.2F.S(500N~50N)/指示値の±2(50N~5N)/±0.1以内(5N以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×405×711定格荷重容量(N)最大500有効ストローク(mm)285速度範囲(mm/min)10~300※設定値の±5%以内(クロスヘッド)