カテゴリ

  • 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • スリーピース(69)
  • CKD(62)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • ホンダ(23)
  • 日本バルカー(18)
  • PROST's(17)
  • TRUSCO(14)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(13)
  • SPJR(11)
  • 三立電器工業(10)
  • ナベヤ(10)
  • FYH(日本ピローブロック)(9)
  • 旭精工(8)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(7)
  • サンピース(6)
  • スバルアクセサリー(6)
  • イスカル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j300」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
    用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子てんびんEJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    電子てんびんEJシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    31,800税込34,980
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    見やすいバックライト付大型液晶表示(文字高16mm)。計量皿は、ステンレスSUS304製。2電源方式(ACアダプタ、単3乾電池4個)採用。4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利
    寸法(mm)190×208×59種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS-232、USB、イーサーネット(すべて別売)電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g
  • コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん EK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
  • 高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    コンパクトスケール。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
    用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47機能風袋引き動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ。防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)。使いやすい簡単操作。5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
    用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用付属品取扱説明書材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ)電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品)表示7セグメントLCD、文字高13mm外形寸法D(mm)219外形寸法H(mm)63動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    JCSS校正証明書付き 製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ! コンパレータライト付きデジタルはかり 3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。 出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。 容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き 「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能 使用しない時に便利な専用ケース付き。 重ねて収納可能 選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕 オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能) 表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン) 計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属
    用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)132×130動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g(グラム)
  • 高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率がアップ。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能。校正用分銅内蔵。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備。
    用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等最小表示/目量(mm)0.1mg最小表示(mg)0.1寸法(mm)259×466×326質量(kg)約10種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)計量皿寸法W(mm)計量皿:Φ90、マイクロチューブホルダ:Φ12mm(別売品)外形寸法D(mm)466外形寸法W(mm)259外形寸法H(mm)326表示形式デジタル使用温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)通信機能USBインターフェース、RS232C9ピンオス標準装備安定時間(秒)約3.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g
  • 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Cシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Cシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    生産ライン組込み用の高精度計量センサー。EM-DLC/電磁セル(電磁式デジタルロードセル)(R)、高精度・高速・コンパクト。C-SHS(R)搭載、0.5秒の高速応答、毎秒50回の高速出力(ボーレート9600以上選択時)。パネコン・PLC・PC等に計量データを直接送信可能(標準付属ケーブル10m)。コンパクト計量部59mm幅、自由なレイアウトが可能。防塵・防水計量部IP65。RS-232Cインタフェース標準装備。データ通信ソフトウェア WinCT-AD4212C標準添付(天びんの校正や計量スピードの調整が可能)。外部コントローラ・計量ライン用コントローラにより、計量値の確認や天びんの校正、計量スピードの調整が行えます。BCD出力可能。CC-Link接続可能。LAN対応可能。耐薬性に優れた計量部ケース
    用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状
  • 本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ JCSS校正付き A&D(エー・アンド・デイ)

    本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ JCSS校正付き

    A&D(エー・アンド・デイ)
    89,980税込98,978
    1セット
    15日以内出荷
    JCSS校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
    用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書JCSS校正
5000番台特集