カテゴリ
- 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- ParkerTAIYO(76)
- 三立電器工業(28)
- 堺電業(17)
- サンドビック(4)
- ウエルドテック社(4)
- 日動工業(3)
- ダイヘン(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(2)
- 水鏡(2)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
- 東安(2)
- PROST's(2)
- 岩田製作所(1)
- コーセル(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- HIT(ヒット)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三ツ星(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「ja300」の検索結果
特価

コンパクト電子天びん EK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から16日以内出荷バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から16日以内出荷選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応
高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から15日以内出荷コンパクトスケール。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47機能風袋引き動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能無RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から15日以内出荷ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ。防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)。使いやすい簡単操作。5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用付属品取扱説明書材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ)電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品)表示7セグメントLCD、文字高13mm外形寸法D(mm)219外形寸法H(mm)63動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能無RoHS指令(10物質対応)対応
コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から15日以内出荷JCSS校正証明書付き 製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ! コンパレータライト付きデジタルはかり 3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。 出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。 容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き 「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能 使用しない時に便利な専用ケース付き。 重ねて収納可能 選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕 オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能) 表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン) 計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水台はかり用インジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷防塵・防水等級 IP67。独自の防塵・防水はかりの構築に最適な台はかり用インジケータ 表示パネルや背面など全体的にアルコール洗浄も可能 感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトでパック詰め作業やランク分け作業が容易 別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能(PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要) 選べる電源:電源ケーブル先端はUSB TypeAになっており、標準付属のACアダプタ (AX-TB300)を装着したり、PCや市販のモバイルバッテリーから電源供給を受けることも可能。また、PCに接続することでデータ送信も可能(双方向通信)。 床や壁に任意の角度で設置するためのスタンドを標準装備付属品モデル銘板、ACアダプタ、ゴムパッキン、クイックスタートガイド電源電源ケーブル(約3m)を、標準付属のACアダプタまたはPCのUSBポート、市販のモバイルバッテリに 接続可能表示分解能100000d表示部白色バックライト付き7セグメントLCD(文字高:30mm)入力感度0.1μV/d以上 (d= 最小目盛)単位kg、g、pcs(カウントモード用)温度係数ゼロ点:±0.02μV/℃ typ. 、±0.1μV/℃ max.、スパン:±3ppm/℃ typ. 、±15ppm/℃ max.書換え回数約10回/秒印加電圧(V)DC5±10% / リモートセンシング機能搭載、最大4個のロードセル(350Ω) を接続可能RoHS指令(10物質対応)対応非直線性±0.01% of F.Sゼロ調整範囲-16~16mV
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥85,980税込¥94,5781セット8日以内出荷から15日以内出荷一般校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書一般校正
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ JCSS校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥89,980税込¥98,9781セット15日以内出荷JCSS校正証明書付き。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書JCSS校正
個数計 GCシリーズ Option品
A&D(エー・アンド・デイ)¥87,980~税込¥96,778~1セット16日以内出荷[共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA] カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 [個別仕様:AD-8561-MI02-JA] USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 [個別仕様:AD-8561-MI04-JA] リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能 別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意 [個別仕様:AD-8561-MI05-JA] 外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能 端子台カバーAD-8561-11が標準付属 [GC-08] カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用 [GC-14] GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具 [AD-8561-11] AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属) [AX-TB-AMB2A12BK] GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル [AX-KO1371-200] RS-232Cクロスケーブル [AX-KO7215-150] "USBケーブル(A to C) ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状角材質(計量皿)SUS430校正証明書JCSS校正