カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • 共立電気計器(9)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • アズワン(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • ベッセル(1)
  • ホンダ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kew 5020」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 環境ロガー A&D(エー・アンド・デイ)

    環境ロガー

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    計量データと周囲環境データを同期して保存 温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録 計量データと環境データをセットで記録可能 10000データを日付・時間入りで記録 環境の変化をグラフで表示可能 防塵防滴構造(IP65相当) 天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送 PC接続時、専用ソフト不要
    測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む)精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20%対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む)電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応誤差(時計)最大±1分/月データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)