カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 測定関連サービス(4)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • オカムラ(岡村製作所)(340)
  • サンエス(97)
  • KVK(62)
  • エスコ(25)
  • ナカバヤシ(19)
  • サンドビック(16)
  • CKD(16)
  • ハイテクウッドプラス(15)
  • 京セラ(14)
  • 信越化学工業(11)
  • (11)
  • INAX(LIXIL)(11)
  • イマオコーポレーション(9)
  • KITACO(9)
  • 三菱(9)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • フロパーサル(8)
  • カンダ[厨房用品](6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
サービス分類
  • 校正(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf1」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅 OIML型円筒分銅

    A&D(エー・アンド・デイ)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
    材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル
  • ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 A&D(エー・アンド・デイ)

    ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級

    A&D(エー・アンド・デイ)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
    用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 校正用分銅 枕型分銅 A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅 枕型分銅

    A&D(エー・アンド・デイ)
    26,980税込29,678特価
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。 優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。 【ケース】 アルミケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
    材質非磁性ステンレス(SUS304)付属品ケース形状OIML型枕型材質(ケース)アルミ特性枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
  • 校正用分銅 OIML型組分銅 A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅 OIML型組分銅

    A&D(エー・アンド・デイ)
    129,800税込142,780
    1セット
    翌々日出荷から22日以内出荷
    【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
    材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース材質(ケース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応特性AD1603を便利なセットにしたモデル
  • 【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F1級相当 ACS(一般ISO)校正 A&D(エー・アンド・デイ)

    【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F1級相当 ACS(一般ISO)校正

    A&D(エー・アンド・デイ)
    13,900税込15,290
    1個
    15日以内出荷
    等級F1校正形態一般(ISO)校正サービス分類校正
  • 【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F1級相当 JCSS校正 A&D(エー・アンド・デイ)

    【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F1級相当 JCSS校正

    A&D(エー・アンド・デイ)
    15,900税込17,490
    1個
    15日以内出荷
    等級F1校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正
  • ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 一般校正書類付 A&D(エー・アンド・デイ)

    ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 一般校正書類付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    34,980税込38,478
    1台
    11日以内出荷
    基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
    用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 JCSS校正書類付 A&D(エー・アンド・デイ)

    ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 JCSS校正書類付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    36,980税込40,678
    1台
    16日以内出荷
    基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
    用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 A&D(エー・アンド・デイ)

    ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
    用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付 A&D(エー・アンド・デイ)

    ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1台
    11日以内出荷
    基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
    用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F2級相当 ACS(一般ISO)校正 A&D(エー・アンド・デイ)

    【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F2級相当 ACS(一般ISO)校正

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,990税込10,989
    1個
    15日以内出荷
    等級F2校正形態一般(ISO)校正サービス分類校正
  • 【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F2級相当 JCSS校正 A&D(エー・アンド・デイ)

    【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F2級相当 JCSS校正

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,900税込13,090
    1個
    15日以内出荷
    等級F2校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正
  • ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 JCSS校正書類付 A&D(エー・アンド・デイ)

    ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 JCSS校正書類付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    31,980税込35,178
    1台
    16日以内出荷
    基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
    用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応