カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • SMC(113)
  • ホンダ(26)
  • PGA(18)
  • SHIMANO(シマノ)(15)
  • I・T・O(旧 伊藤工機)(9)
  • GATOR Case(8)
  • ナイキ(6)
  • ALLIGATOR(アリゲーター)(6)
  • 三桂製作所(5)
  • スズキ(4)
  • リケン(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • 新日軽(LIXIL)(4)
  • Nature Clips(ネイチャークリップス)(4)
  • アルインコ(3)
  • 大塚刷毛製造(3)
  • サンコー(三甲)(3)
サービス分類
  • レンタル(1)
  • 修理(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kgl」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【修理】HV-Gデジタル台はかり 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)【修理】HV-Gデジタル台はかり 修理受付A&D(エー・アンド・デイ)
41,980税込46,178
1台
15日以内出荷
サービス分類修理
【修理】HW-Gデジタル台はかり 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)【修理】HW-Gデジタル台はかり 修理受付A&D(エー・アンド・デイ)
47,980税込52,778
1台
15日以内出荷
サービス分類修理
【レンタル】電子天秤(校正書付) A&D(エー・アンド・デイ)【レンタル】電子天秤(校正書付)A&D(エー・アンド・デイ)
6,498税込7,148
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ひょう量101kg、最小表示1gの重量級の電子天秤です。表示部はスウィングアーム式。自動校正用分銅を内蔵しており、ワンタッチ校正ができます。 新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1.5秒。 校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。 計量データをWindowsに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。また、市販のUSBコンバータとHUBを用いて、複数の天びんデータを1台のパソコンに取り込むことも可能です。 周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスも防ぎます。 最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。 最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。 自動環境設定を選択すると、同時に天びんが自身の動作を点検します。 設置場所の風や振動などの使用環境に対応し、1キー操作で応答特性を自動調整します。もちろん、手動で設定することもできます。 固体および液体の比重(密度)測定ができます。 粉塵の舞う環境や、使用後の洗浄が必要なサンプルの計量に最適。本体・表示部とも堅牢なアルミダイキャストケース入り(IP65/JIS5準拠)。 2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。 計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。 ひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。 g、kg、pcs(個数)、ct(カラット)、mom(もんめ)、% から表示選択が可能 (GP-102Kは、kg、pcs(個数)、mom(もんめ)、%)。 プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。 インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。
仕様使用可能な外部構成分銅/60kg、80kg、100kgセット内容本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約18ひょう量(kg)101電源ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む)再現性1g(標準偏差)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×615×130個数モード/サンプル数(個)10、25、50または100個個数モード/計数可能最小単位質量(g)1g最大表示101.084kg計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)386×346カラット(ct)(ひょう量)505000(最小表示)5動作温湿度範囲+5~40℃、RH85%以下(結露しないこと)直線性±2g防塵・防滴IP65準拠パーセントモード/100%登録最小質量(g)100gパーセントモード/最小表示(%)0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)感度ドリフト±6ppm/℃(10~30℃ )表示書き換え間隔約5回/秒または10回/秒通信機能RS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き)表示モードg、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒もんめ(mom)(ひょう量)26933(最小表示)5
HW-G大型用ローラーコンベア A&D(エー・アンド・デイ)HW-G大型用ローラーコンベアA&D(エー・アンド・デイ)
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
HW-G大型用移動用車輪 A&D(エー・アンド・デイ)HW-G大型用移動用車輪A&D(エー・アンド・デイ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
HV-WP/HW-WP/HV-G/HW-G用ローラーコンベア A&D(エー・アンド・デイ)HV-WP/HW-WP/HV-G/HW-G用ローラーコンベアA&D(エー・アンド・デイ)
54,980税込60,478
1個
31日以内出荷
質量(kg)4.5種別中型適合機種HV-60KVWP/HW-60KVWP/HV-60KGL/HV-60KGV/HW-60KGL/HW-60KGV
SW/HV-WP/HW-WP/HV-G/HW-G用ローラーコンベア A&D(エー・アンド・デイ)SW/HV-WP/HW-WP/HV-G/HW-G用ローラーコンベアA&D(エー・アンド・デイ)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
質量(kg)7.5種別大型適合機種SW-60KL/150KL/HV-200KVWP/HW-200KVWP/HV-200KGL/HV-200KGV/HW-100KGL/HW-100KGV/HW-200KGL/HW-200KGV