カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • YAMAHA(ヤマハ)(65)
  • 空調服(27)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(23)
  • CHAMELEON FACTORY(13)
  • オーナンバ(12)
  • サンドビック(9)
  • KVK(7)
  • RS PRO(7)
  • ノーブランド(6)
  • カワイ電線(6)
  • エスコ(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • サンワサプライ(4)
  • 藤田電機製作所(4)
  • 弥栄電線(4)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(4)
  • INTERPLAN(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km05」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正用分銅 枕型分銅 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 枕型分銅A&D(エー・アンド・デイ)
40,980税込45,078特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。 優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。 【ケース】 アルミケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS304)付属品ケース形状OIML型枕型材質(ケース)アルミ特性枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 A&D(エー・アンド・デイ)ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級A&D(エー・アンド・デイ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
鋳鉄枕型校正用分銅 M2級 A&D(エー・アンド・デイ)鋳鉄枕型校正用分銅 M2級A&D(エー・アンド・デイ)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能シリアル番号(刻印)入り一般校正・JCSS校正証明書発行可能(校正付製品をご選択ください)
用途はかりの日常点検、自主管理、キャリブレーションに材質鋳鉄形状枕型精度等級M2級RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄枕型校正用分銅 M1級 A&D(エー・アンド・デイ)鋳鉄枕型校正用分銅 M1級A&D(エー・アンド・デイ)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
枕型M1級校正用分銅(塗装鋳鉄)把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能シリアル番号(刻印)入り一般校正・JCSS校正証明書発行可能(校正付製品をご選択ください)
用途はかりの日常点検、自主管理、キャリブレーションに材質鋳鉄形状枕型精度等級M1級RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄枕型校正用分銅 A&D(エー・アンド・デイ)鋳鉄枕型校正用分銅A&D(エー・アンド・デイ)
23,980税込26,378
1セット
21日以内出荷
JCSS校正証明書付き枕型M1級校正用分銅(塗装鋳鉄)把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能シリアル番号(刻印)入り
用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に材質鋳鉄形状枕型精度等級M1級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書JCSS校正
鋳鉄枕型校正用分銅 A&D(エー・アンド・デイ)鋳鉄枕型校正用分銅A&D(エー・アンド・デイ)
22,980税込25,278
1セット
11日以内出荷
一般校正証明書付き枕型M1級校正用分銅(塗装鋳鉄)把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能シリアル番号(刻印)入り
用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に材質鋳鉄形状枕型精度等級M1級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
鋳鉄枕型校正用分銅 A&D(エー・アンド・デイ)鋳鉄枕型校正用分銅A&D(エー・アンド・デイ)
20,980税込23,078
1セット
11日以内出荷
一般校正証明書付き枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能シリアル番号(刻印)入り
用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に材質鋳鉄形状枕型精度等級M2級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
鋳鉄枕型校正用分銅 A&D(エー・アンド・デイ)鋳鉄枕型校正用分銅A&D(エー・アンド・デイ)
21,980税込24,178
1セット
21日以内出荷
JCSS校正証明書付き枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能シリアル番号(刻印)入り
用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に材質鋳鉄形状枕型精度等級M2級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書JCSS校正
はかりカテゴリ