カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • サンエス(30)
  • NASTA(ナスタ)(29)
  • スリーピース(24)
  • タンガロイ(17)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](16)
  • 未来工業(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • TRUSCO(10)
  • ホンダ(7)
  • クロダルマ(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • 小野測器(5)
  • goot(太洋電機産業)(5)
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • ダイケン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-100」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GP/MC-100KS用動物計量皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    GP/MC-100KS用動物計量皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷
    外寸(mm)288×360×317RoHS指令(10物質対応)対応
  • GP/MC-100KS用AD-8121B用プリンタ台 A&D(エー・アンド・デイ)

    GP/MC-100KS用AD-8121B用プリンタ台

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    コンパクト・プリンタAD-8121Bを表示器に取り付けるための台
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GP/MC-100KS用床下ひょう量金具 A&D(エー・アンド・デイ)

    GP/MC-100KS用床下ひょう量金具

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合機種GP-60K/GP-60KS/GP-61K/GP-61KS/GP-100K/GP-100KS/GP-102K/MC-100KS
  • GP/MC-100KS用コンパレータ出力(リレー・ブザー付)/RS-232C/カレントループ A&D(エー・アンド・デイ)

    GP/MC-100KS用コンパレータ出力(リレー・ブザー付)/RS-232C/カレントループ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
  • GP/MC-100KS用アナログ電圧出力(0~1V/0.2~1V)/カレントループ A&D(エー・アンド・デイ)

    GP/MC-100KS用アナログ電圧出力(0~1V/0.2~1V)/カレントループ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AD-8127用プリンタ台 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8127用プリンタ台

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    AD-8127用プリンタ台
    対象機種GP / GX-L / GF-L / MC-100KSRoHS指令(10物質対応)対応
  • データレコーダー オムニライトⅡ RM1100 スターターセット A&D(エー・アンド・デイ)

    データレコーダー オムニライトⅡ RM1100 スターターセット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    399,800税込439,780
    1箱
    欠品中
    本体のオムニライトⅡ RM1102とSDカード(8G)・絶縁BNCケーブル4本がSETの製品。耐環境性能の向上を図ったポータブル型データアクイジション装置。タッチパネルにより、簡単設定が可能。7言語対応(英語・ドイツ語・ポルトガル語・スペイン語・イタリア語・韓国語・日本ご)。衝突や落下に強いコンパクトな耐Gボディ。用途に応じた測定モードの選択が可能。(1)メモリモード≪内蔵メモリ(2,000,000ataa/ch)にMAX1μs(1MS/s)でデータを収録するモード:測定したデータはSDカードへの保存可能≫(2)ファイリングモード≪SDカードに長時間のデータ収録を行うモード:1ch使用時MAX1μs(1MA/s)、8ch使用時Max10μs(100kS/s)≫で高速収録可能。最大8chの電圧・温度と8点のロジック信号入力が可能。多チャンネル電圧ロガーとして便利。本体が約1.5kgの軽量でバッテリ(オプション)による長時間連続駆動で、可搬に優れたポータブル性
    用途機械の保守保全、品質検査、研究・開発等の用途使用温度範囲(℃)-20~60消費電力(W)約11入力電圧・温度:8ch、ロジック: 8ch測定対象電圧、温度記録媒体内部メモリ(2,000,000data/ch) 外部媒体(SDカード工業用途向け:設定+データ用)測定モードメモリモード・ファイリングモード・リアルタイムモード耐衝撃性衝突や落下に強い言語表示日本語、ポルトガル語、スペイン語、英語、イタリア語、韓国語、ドイツ語使用環境湿度(%)35~80rh以下サンプリング速度1ch時:1μs(1MS/s)~1s 2ch時:2μs(500kS/s)~1s 4ch時:5μs(200kS/s)~1s 8ch時:10μs(100kS/s)~1s耐振性衝突や落下に強い
  • 汎用電子天びん MCシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    汎用電子天びん MCシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    599,800税込659,780
    1台
    8日以内出荷から15日以内出荷
    校正用分銅内蔵。計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備。防塵・防水IP65。使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応