カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- diplomat(ディプロマット)(4)
- ELPA(4)
- goot(太洋電機産業)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ParkerTAIYO(8)
- TRUSCO(4)
- イチグチ(9)
- エスコ(4)
- サンエス(182)
- スリーピース(24)
- タンガロイ(12)
- フロンケミカル(6)
- ホンダ(227)
- ホームテイスト(7)
- 京セラ(11)
- 永田製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

防爆はかり・天秤用光通信 データ出力用Option
A&D(エー・アンド・デイ)¥27,980税込¥30,7781台欠品中はかりからの出力データ(光信号)を受信し、USBまたはRS-232CでPCや外部接続機に送信(電気信号)する単方向通信ユニット。PCや外部接続機から、はかりにコマンドを送ることは不可。光ファイバーケーブルとRS-232Cケーブルは別売。USBとRS-232Cは同時接続可能用途※EK-AEPシリーズのデータを光信号で受信し、PC・プリンタなどに接続する為に使用します。付属品取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル(1m)電源ACアダプタ(付属)、またはUSBから給電接続EK-AEPケーブルAX-KS5456-010(10m)、AX-KS5456-030(30m)、 AX-KS5456-060(60m)、もしくは市販の光ケーブル(H-PCF〔プラスチッククラッド石英コアファイバ:200/230μm〕ケーブルにF05コネクタ(JIS C5974 F05形)レバーロックタイプを取り付けたもの(別売)コネクタ受信:F05(JIS C5974 F05形)、送信:RS-232C(D-Sub9P) / USB TypeBRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)最大60(延長不可)
GP/MC-100KS用床下ひょう量金具
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷適合機種GP-60K/GP-60KS/GP-61K/GP-61KS/GP-100K/GP-100KS/GP-102K/MC-100KS
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら