カテゴリ

  • 測定用品(44)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • ODELIC(オーデリック)(103)
  • IDEC(和泉電気)(38)
  • omron(オムロン)(33)
  • エレコム(31)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • ELPA(30)
  • 富士電機(30)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • コイズミ照明(26)
  • シュナイダーエレクトリック(22)
  • RS PRO(21)
  • マルヤス電業(20)
  • サンワサプライ(19)
  • マリンテック(19)
  • コガネイ(17)
  • 日動工業(17)
  • カシムラ(16)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 15v」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブザーつきコンパレータライト A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザーつきコンパレータライト

    A&D(エー・アンド・デイ)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    天びんはかりのリレー出力を接続し、最大5段階のコンパレータライトおよび最大5種類のブザー音を出力可能です。リレー出力のあるA&Dの天びん・はかりに接続可能です。コンパレータライトとブザーで、『少ない・OK・多い』、『小・中・大』の選別作業に便利です。さらに『ちょっと少ない・ちょっと多い』を追加して5段選別の設定も可能です。天びん・はかりに5段階出力があるモデルのみ、5段選別が可能です。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きです。明るさは5段階で設定可能です。ブザー音(5パターン+無音)を選べます。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることができます。
    幅(mm)147付属品取扱説明書、DCケーブル (1.8m)1本、ゴム足4個トラスコ品番179-4208高さ(mm)80奥行(mm)115電源ACアダプタ (DC7.5V~15V / 500mA)ケーブル長(m)1.8表示3色LED【Lo Lo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/Hi Hi(赤)】機能ランク選別、コンパレータライト機種(接続可能)リレー出力のある A&D製天びんはかり音量(dB)ブザー:最大約 95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプタ(AX-TB266)が必要です。
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FG-KBMシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FG-KBMシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    A&D製の台はかりFG-KBMシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。FG-KBMシリーズ用コンパレータ・リレー出力(FG-24JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、FG用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(FG-24JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)適合機種FG-30KBM/FG-60KBM/FG-150KBM使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • 防塵・防水等級 IP69K/IP68 台はかり SWシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水等級 IP69K/IP68 台はかり SWシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
    用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能電源AC100V、+10%~-15% 20VAまたは鉛バッテリー(別売)ケーブル長(m)約3表示7セグメントLED表示(文字高14.6mm)、比較結果:赤/黄/緑/黄/赤LEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)質量最小表示(g)0.1動作温湿度範囲-10~40℃防塵防水性能IP69K電池寿命約90時間使用可能(使い方による)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FG-KAM/KALシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FG-KAM/KALシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    A&D製の台はかりFG-KAM/KALシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。FG-KAM/KALシリーズ用コンパレータ・リレー出力(FG-24JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、FG用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(FG-24JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種FG-30KAM/FG-60KAM/FG-150KAM/FG-60KAL/FG-150KAL使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • 検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷から21日以内出荷
    高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能電源AC100V +10%~-15% 20VA または鉛バッテリー「HC-02i」(別売)検定検定付動作温湿度範囲-10℃~40℃防塵防水性能IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。防塵・防水仕様 IP65。ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性。ジャスト1秒の高速判定。3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。バックライト液晶表示。データメモリ 上下限値:100種類
    用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認
  • 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。検定検定付防塵防水性能IP65(計量部)
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (EK-iシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (EK-iシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    A&D製のパーソナル天びんEK-iシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。EK-iシリーズ用コンパレータ・リレー出力(EKW-04i)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、EK-i用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(EKW-04i)、ケーブル(AX-KO5862-N200)適合機種EK-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    88,980税込97,878
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプベーシック型電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)326外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)171湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • 校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプ分銅内蔵型種類電子天びん電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)317外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS316ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
  • 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類デジタルはかり計量皿形状角皿
  • ウェイングインジケーター A&D(エー・アンド・デイ)

    ウェイングインジケーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    多目量はかりに最適なトリプルレンジ機能を搭載したウェイングインジケータ。最大4点までのリニアライズが可能。直線性精度を綿密により高度に補正可能。ホッパ/パッカーからチェックスケールまでの用途に対応。デジタルスパン機能。
    電圧最大計測電圧:35mV表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm総重量、正味、風袋設定量・状態表示部 蛍光表示管(コバルトブルー)、▼マーク6個・単位表示部LED(緑色)、単位表示(kg、t)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×165入力感度0.15μV/D以上使用温湿度範囲・-5℃~40℃ / 85%RH (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、±0.1μV/℃ Max.、スパン±3ppm/℃ Typ.、±15ppm/℃ Max.印加電圧(V)ロードセル:DC5±5%、120mA、リモートセンシング機能付入出力標準外部入出力:標準シリアル出力カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・コントロール入力(接点入力)7点(機能選択可能)RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.005% of F.S.サンプリング速度10回/secゼロ調整範囲-35mV~35mV接続台数最大ロードセル数:350Ωロードセルは8個まで接続可能、800Ωロードセル(LCC07、LCC11、LCC12)は16個まで接続可能
  • 防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり HW-CWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    85,980税込94,578
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    洗える防塵・防水等級IP65。1/10000の高分解能で応答速度約1.5秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。ポール取り外し可能
    用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等電源AC100V +10% ~ -15% (50/60Hz) 0.19A MAX表示白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切り替え可能)動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65表示単位kg、pcsスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。。内蔵プリンタ付き。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED表示方式デジタルサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)表示単位kg、pcs精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430
  • ブザーつきコンパレータライト AD-1612 A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザーつきコンパレータライト AD-1612

    A&D(エー・アンド・デイ)
    52,980税込58,278
    1台
    11日以内出荷
    5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。 暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。 ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。
    質量(g)約700(スタンド含む)使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×80×115消費電力(VA)約2.1 (LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95【ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です】
  • ブザーつきコンパレータライト AD-1612 A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザーつきコンパレータライト AD-1612

    A&D(エー・アンド・デイ)
    52,980税込58,278
    1台
    11日以内出荷
    5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。 暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。 ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。
    用途GX-M・GF-M・GX-AWP・GF-AWPシリーズにコンパレータライトAD-1612を接続する為に、AD-1612と接続に必要な部品がセットになった製品です。質量(g)約700(スタンド含む)使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×80×115消費電力(VA)約2.1 (LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95【ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です】
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HDシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HDシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    39,980税込43,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の個数計HDシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HDシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HD-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HD用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HD-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種HDシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-Cシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-Cシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    59,980税込65,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の防塵防水台はかりHW-Cシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HW-Cシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HW-C用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種HW-10KC/HW-60KC/HW-100KC/HW-200KC使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (AD-8922A接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (AD-8922A接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    45,980税込50,578
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の外部コントローラーAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A用コンパレータ出力、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種AD-8922A使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GPシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GPシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    55,980税込61,578
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の重量級天びんGPシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GPシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GP-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GP用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(GP-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種GPシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FC-i/FC-Siシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FC-i/FC-Siシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    57,980税込63,778
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の個数計FC-i/FC-Siシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。FC-i/FC-Siシリーズ用コンパレータ・リレー出力(FC-04i)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、FC-i/FC-Si用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(FC-04i)、ケーブル(AX-KO5862-N200)適合機種FC-i/FC-Siシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GX-Aシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GX-Aシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    52,980税込58,278
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の汎用天びんGX-Aシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GX-Aシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GXA-04)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GX-A用コンパレータ・リレー出力(ケーブル付)、インタフェース(GXA-04〔ケーブル付コネクタ(AX-KO5692)付き〕)適合機種GX-Aシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (EW-iシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (EW-iシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    A&D製のパーソナル天びんEW-iシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。EW-iシリーズ用コンパレータ・リレー出力(EKW-04i)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、EW-i用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(EKW-04i)、ケーブル(AX-KO5862-N200)適合機種EW-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GF-Aシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GF-Aシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    52,980税込58,278
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の汎用天びんGF-Aシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GF-Aシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GXA-04)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GF-A用コンパレータ・リレー出力(ケーブル付)、インタフェース(GXA-04〔ケーブル付コネクタ(AX-KO5692)付き〕)適合機種GF-Aシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GF-Kシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GF-Kシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    55,980税込61,578
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の中量級天びんGF-Kシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GF-Kシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GX-04K)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GF-K用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(GX-04K)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種GF-Kシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FZ-iシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FZ-iシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の汎用天びんFZ-iシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種FZ-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HR-AZシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HR-AZシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の分析天びんHR-AZシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種HR-AZシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GHシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GHシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の分析天びんGHシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種GHシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (BMシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (BMシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の分析天びんBMシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種BMシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HC-iシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HC-iシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    49,980税込54,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の個数計HC-iシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HC-iシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HC-04i-JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HC-i用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HC-04i-JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)適合機種HC-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GX-Kシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GX-Kシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    55,980税込61,578
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の中量級天びんGX-Kシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GX-Kシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GX-04K)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GX-K用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(GX-04K)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種GX-Kシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (SNシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (SNシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    59,980税込65,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製のパレット一体型台はかりSNシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。SNシリーズ用リレー出力(AD4405-05)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、ACアダプタ(AX-TB294)、SN用リレー出力、ケーブル(AX-KO5862-S200)、インタフェース(AD4405-05)適合機種SNシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HR-iシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HR-iシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の分析天びんHR-iシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種HR-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GRシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (GRシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の分析天びんGRシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種GRシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-CWPシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-CWPシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    64,980税込71,478
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の防塵防水台はかりHV-CWPシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HV-CWPシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CWPJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HV-CWP用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CWPJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)、ACアダプタ(AX-TB294)適合機種HV-CWPシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-Cシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-Cシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    59,980税込65,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の防塵防水台はかりHV-Cシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HV-Cシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HV-C用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種HV-15KC/HV-60KC/HV-200KC使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-CPシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-CPシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    59,980税込65,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の防塵防水台はかりHW-CPシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HW-CPシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HW-CP用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種HW-10KCP/HW-60KCP/HW-100KCP/HW-200KCP使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (SWシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (SWシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    64,980税込71,478
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の防塵防水台はかりSWシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。SWシリーズ用コンパレータ・リレー出力(SW-03)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、SW用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(SW-03)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)、ACアダプタ(AX-TB294)適合機種SWシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FX-iシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (FX-iシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の汎用天びんFX-iシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種FX-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HR-Aシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HR-Aシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製の分析天びんHR-AシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)適合機種HR-Aシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
関連キーワード
はかりカテゴリ