カテゴリ

  • 測定関連サービス(10)
  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(6)
  • ホンダ(133)
  • BIGM(丸山製作所)(125)
  • CKD(95)
  • SMC(89)
  • HORIBA(42)
  • SKC(環境測定)(39)
  • エスコ(35)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(30)
  • ジェイカムアグリ(28)
  • ガステック(26)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(25)
  • オーハウス(21)
  • Merck(メルクミリポア)(20)
  • BAUHAUS(マツ六)(20)
  • アズワン(18)
  • 東亜DKK(16)
  • 住友電工ハードメタル(16)
  • Phenomenex(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • レンタル(3)
  • 校正(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg-10」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度スケール HT-120 A&D(エー・アンド・デイ)高精度スケール HT-120A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトスケール高精度10mg計量ステンレス製計量皿(SUS304)収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量表示形式デジタル計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)70付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)ひょう量120g、600ct、32mom最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き再現性0.01g外形寸法D(mm)150外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)57.5動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02g電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約10回/秒通信機能風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅100g(出荷時設定)ひょう量単位g、ct、mon最大風袋量120g
校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん無風イオナイザー Quick Ion(R)/IRスイッチ付きで、わずか0.3秒で強力除電(10cm以内、使用環境による)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能付きパスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、質量(kg)約7.0電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40最小表示/目量(mm)0.0001g最小表示(g)0.0001計量皿寸法W(mm)Φ90外形寸法D(mm)358外形寸法W(mm)259外形寸法H(mm)332計量皿寸法(Φmm)90湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
微小荷重用シングルポイントロードセル A&D(エー・アンド・デイ)微小荷重用シングルポイントロードセルA&D(エー・アンド・デイ)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
台はかり、チェックスケール用ロードセル防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み) 超高感度、10mgの高分解能引張り・圧縮の両用零点の温度影響:0.14% of R.O./10℃出力の温度影響:0.02% of Load/10℃ Typ.ケーブル太さ/長さ:Φ4/1.5m積面サイズ:120×120mm防塵・防水性:IP22たわみ量:0.24mm固有振動数:50Hz許容モーメント:0.017N・m材質:アルミ本体質量:約300g付属品:取扱説明書
用途台はかり用、チェックスケール用に。仕様(零バランス)40±25% of R.O.温度範囲(℃)(補償)-5℃~35定格容量1.2N (122.4g)定格出力0.4079mV/V以上入力端子(間抵抗)約400Ω最大印加電圧(V)DC15出力端子(間抵抗)350±5Ω印加電圧(V)(推奨)DC5~12絶縁抵抗500MΩ以上/DC50VRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300% of R.C.限界過負荷1,000% of R.C.総合誤差0.015% of R.O.取扱説明書(0.44MB)
校正用分銅 OIML型組分銅 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型組分銅A&D(エー・アンド・デイ)
35,980税込39,578
1セット
翌日出荷から22日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース材質(ケース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応特性AD1603を便利なセットにしたモデル
【レンタル】電子天秤(校正書付) A&D(エー・アンド・デイ)【レンタル】電子天秤(校正書付)A&D(エー・アンド・デイ)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量6100g、最小表示0.01g(10mg)の精密電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、収納ケース寸法(mm)210(W)×317(D)×86(H)質量(kg)約4.3電源ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む)ひょう量6100g最小表示0.01g再現性0.01g直線性±0.03g安定所要時間約1.5秒(FAST設定時の代表値)
【レンタル】電子天秤(校正書付) A&D(エー・アンド・デイ)【レンタル】電子天秤(校正書付)A&D(エー・アンド・デイ)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から3日以内出荷
計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量3100g、最小表示0.01g(10mg)の精密電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、収納ケース寸法(mm)210(W)×317(D)×86(H)質量(kg)約4.3電源ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む)ひょう量3100g最小表示0.01g再現性0.01g直線性±0.02g安定所要時間約1秒(FAST設定時の代表値)
校正用分銅 OIML型組分銅 E2級 A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅 OIML型組分銅 E2級A&D(エー・アンド・デイ)
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)材質(ケース)アルミ
【レンタル】分析用電子天びん GHシリーズ GH-252 A&D(エー・アンド・デイ)【レンタル】分析用電子天びん GHシリーズ GH-252A&D(エー・アンド・デイ)
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から4日以内出荷
【用途】薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等【特徴】高精度分析天びん帯電防止用導電性ガラス風防校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん自動環境設定《特許取得済》データメモリー機能計量皿の材質:SUS316g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能GLP・GMP・GCP・ISO対応出力比重測定(AD-1653の使用により可能)
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F1級相当 JCSS校正 A&D(エー・アンド・デイ)【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F1級相当 JCSS校正A&D(エー・アンド・デイ)
8,990税込9,889
1個
15日以内出荷
等級F1関連資料(3.57MB)校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 ACS(一般ISO)校正 A&D(エー・アンド・デイ)【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 ACS(一般ISO)校正A&D(エー・アンド・デイ)
3,990税込4,389
1個
15日以内出荷
等級M1/M2校正形態一般(ISO)校正関連資料(3.57MB)サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 JCSS校正 A&D(エー・アンド・デイ)【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 JCSS校正A&D(エー・アンド・デイ)
4,990税込5,489
1個
15日以内出荷
等級M1/M2校正形態JCSS関連資料(3.57MB)校正証明書JCSS校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F2級相当 JCSS校正 A&D(エー・アンド・デイ)【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F2級相当 JCSS校正A&D(エー・アンド・デイ)
6,990税込7,689
1個
15日以内出荷
等級F2関連資料(3.57MB)校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F1級相当 ACS(一般ISO)校正 A&D(エー・アンド・デイ)【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F1級相当 ACS(一般ISO)校正A&D(エー・アンド・デイ)
6,990税込7,689
1個
15日以内出荷
等級F1関連資料(3.57MB)校正形態一般(ISO)校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F2級相当 ACS(一般ISO)校正 A&D(エー・アンド・デイ)【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F2級相当 ACS(一般ISO)校正A&D(エー・アンド・デイ)
4,990税込5,489
1個
15日以内出荷
等級F2校正形態一般(ISO)校正関連資料(3.57MB)サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML E2級相当 JCSS校正 A&D(エー・アンド・デイ)【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML E2級相当 JCSS校正A&D(エー・アンド・デイ)
9,990税込10,989
1個
15日以内出荷
等級E2関連資料(3.57MB)校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正