カテゴリ
- 測定関連サービス(7)
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(1)
- SKC(環境測定)(76)
- BAUHAUS(マツ六)(20)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- CKD(15)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(15)
- TGK(東京硝子器械)(13)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(11)
- 大正天びん製作所(10)
- 村上衡器(9)
- アリナミン製薬(9)
- DNライティング(8)
- 日本ケミコン(8)
- オーハウス(7)
- 京セラ(7)
- 大正製薬(7)
- 神戸製鋼(6)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
サービス分類
- 校正(7)
「mg50」の検索結果

校正用分銅 OIML型組分銅
A&D(エー・アンド・デイ)¥35,980~税込¥39,578~1セット翌々日出荷から22日以内出荷【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ付属品ケース材質非磁性ステンレス(SUS316)材質(ケース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応特性AD1603を便利なセットにしたモデル
オートドア搭載分析天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥429,800~税込¥472,780~1台翌々日出荷から16日以内出荷◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能。◆見やすいバックライト付き液晶表示。◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載。◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内。◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造。◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載。◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加。◆統計演算機能、パスワード機能付き。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備備考無風イオナイザー別売り電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル)
A&D(エー・アンド・デイ)¥599,800~税込¥659,780~1台翌々日出荷から16日以内出荷◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能。◆使いやすいタッチパネルを採用。◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載。◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内。◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造。◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載。◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加。◆統計演算機能、パスワード機能付き。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備。◆無風イオナイザーを標準付属仕様無風イオナイザー付属電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
校正用分銅 OIML型組分銅 E2級
A&D(エー・アンド・デイ)¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷から32日以内出荷【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)材質(ケース)アルミ
電子てんびん
A&D(エー・アンド・デイ)¥429,800~税込¥472,780~1個3日以内出荷計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。 オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。 風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。 パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。 風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。 標準装備の無風イオナイザーは、4つの電極で強力除電が可能です。 HPLC調合モードがあり調合が容易に行えます。仕様【無風イオナイザー】付属寸法(mm)173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸型ひょう量単位g
電子てんびん
A&D(エー・アンド・デイ)¥299,800~税込¥329,780~1個3日以内出荷計量部と表示部が分かれたセパレート型構造の電子てんびんです。 オートドアにより手を触れないで風防ドアの開閉が可能です。 風防のサイドドアは、表示部のIRセンサ(赤外線センサ)またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。 パスワード機能・ユーザー権限設定により、セキュリティ管理が可能です。 風防ユニット全体を簡単に着脱することが可能です。ガラス風防は工具を使わず簡単に分解できます。 また、溝を無くした構造なので汚れがたまりにくく、天びん使用後の清掃が簡単です。仕様【無風イオナイザー】別売寸法(mm)173×305×284(計量部・風防)、182×138×73(表示部)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸型ひょう量単位g
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F2級相当 ACS(一般ISO)校正
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,990税込¥5,4891個15日以内出荷等級F2校正形態一般(ISO)校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F1級相当 ACS(一般ISO)校正
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,990税込¥7,6891個15日以内出荷等級F1校正形態一般(ISO)校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 ACS(一般ISO)校正
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,990税込¥4,3891個15日以内出荷等級M1/M2校正形態一般(ISO)校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F2級相当 JCSS校正
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,990税込¥7,6891個15日以内出荷等級F2校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 JCSS校正
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,990税込¥5,4891個15日以内出荷等級M1/M2校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML E2級相当 JCSS校正
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,990税込¥10,9891個15日以内出荷等級E2校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F1級相当 JCSS校正
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,990税込¥9,8891個15日以内出荷等級F1校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正