カテゴリ
- 測定用品(5)
- デジタルノギス(電子ノギス)(4)
絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 100~200未満(5)
- 200~400未満(2)
- -(1)
最小表示量(mm)
- 0.01(4)
- -(1)
材質
- ステンレス(4)
- 樹脂(3)
デプスバー(有・無)
- -(1)
- あり(3)
- なし(1)
校正証明書
- -(1)
- 付き(2)
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(10)
- シンワ測定(20)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(408)
- SK(新潟精機)(71)
- SK11(5)
- LIBRA(1)
- KANON(中村製作所)(77)
- 松井精密(8)
- ムラテックKDS(4)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- TESA[測定用品](57)
- INSIZE(インサイズ)(20)
- JTC(14)
- 全晴(9)
- KTC(6)
- エスコ(5)
- テクロック(5)
- 東栄工業(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
「nogisu」の検索結果

デジタルノギス AD5764Aシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から15日以内出荷大型液晶表示デジタルノギス。基本測定機能(外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定)が可能。サムローラー付で、転がして微量な調整が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間接測定が可能。データーホールド機能付き。オートパワーOFF機能で、無駄な電池消耗を防ぎます用途長さ計測および管理を必要とする業務。最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)±0.01電源CR2032形リチウム電池1個最大応答速度3m/s電池寿命約1年デプスバー(有・無)有
防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から15日以内出荷高速応答性(最大応答速度3m/s)ムラのない滑らかな、しゅう動性。防滴構造(水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作します)。データーホールド機能。オートパワーオフ機能。サムローラー付、転がして微量な調整が可能です。用途外側範囲測定、内側範囲測定、段差測定、深さ測定最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)±0.01材質(ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂電源CR2032形リチウム電池×1個寸法E(mm)16最大応答速度3m/s最小表示(mm)0.01最大応答速度(m/sec)3外形寸法E(mm)16防水仕様IP54相当デプスバー(有・無)有特性高速応答性、最大応答速度3m/s。ムラのない滑らかな、しゅう動性。サムローラー付き、防滴仕様IP54電池寿命(年)約1
プラスチックデジタルノギス
A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷プラスチック製本体で、軽く持ち運び便利。大型液晶表示・基本測定機能の外側測定、内側測定が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間隔測定が可能。オートパワーオフ機能付用途長さ計測および管理を必要とする業務。デプスバー無し動作温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10℃~60℃、80%RH以下(結露しないこと)電池寿命約1年
デジタルノギス
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,300~税込¥2,530~1個当日出荷から4日以内出荷デジタル表示のノギス。測定範囲(mm)0~150表示LCD5桁最小目盛(mm)0.01電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)材質(表示部)ABS
ワイヤレス通信 デジタルノギス
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送(通信距離は見通し約10m)、記録が可能。無線でデータ通信、専用ソフト不要。パソコンのUSBポートに接続した受信機1個で最大8台のノギスの測定データが取り込み可能用途計測データの管理業務の効率化が可能、部品や製品の検査・品質管理に便利測定データの信頼性が向上、商品のクラス分けに、生産工場・設計開発における長さ測定の記録