カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • JAPANNEXT(42)
  • RS PRO(32)
  • エレコム(22)
  • サンワサプライ(13)
  • アドテック(12)
  • 積水樹脂(10)
  • サンワダイレクト(10)
  • CIO(10)
  • BOURNS(8)
  • 多摩電子(7)
  • bitstrong(ビットストロング)(7)
  • LG(6)
  • カシムラ(5)
  • 日栄インテック(5)
  • TRUMETER(5)
  • AUKEY(オーキー)(5)
  • Anker(アンカー)(5)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-65」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 計量データロガー A&D(エー・アンド・デイ)

    計量データロガー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    約5000の計量データを日付・時間入りで保持 保存した計量データをUSBポートから簡単にPCへ取り込み可能(専用ソフト不要) (対応OS: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10) PCやプリンタが持ち込めない場所に最適 GLP出力の記憶も可能 持ち運び時(キャップ装着時)には防塵防滴構造(IP65) 接続ケーブル4本付属
    付属品RS-232C通信ケーブル(各1m、3種)、USB延長ケーブル(約0.5m)トラスコ品番868-1786電源不要(計量器またはパソコンより供給)対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10/11適合機器RS-232Cの付いているA&D製の天びん、はかりインターフェースUSB動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH 以下(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(キャップ装着時)防水性IP65誤差時計:±1分/月データ記録件数A&D標準フォーマット(1データ15文字)で約5000
  • 環境ロガー A&D(エー・アンド・デイ)

    環境ロガー

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    計量データと周囲環境データを同期して保存 温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録 計量データと環境データをセットで記録可能 10000データを日付・時間入りで記録 環境の変化をグラフで表示可能 防塵防滴構造(IP65相当) 天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送 PC接続時、専用ソフト不要
    測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む)精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20%対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む)電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応誤差(時計)最大±1分/月データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
  • 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Cシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Cシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    生産ライン組込み用の高精度計量センサー。EM-DLC/電磁セル(電磁式デジタルロードセル)(R)、高精度・高速・コンパクト。C-SHS(R)搭載、0.5秒の高速応答、毎秒50回の高速出力(ボーレート9600以上選択時)。パネコン・PLC・PC等に計量データを直接送信可能(標準付属ケーブル10m)。コンパクト計量部59mm幅、自由なレイアウトが可能。防塵・防水計量部IP65。RS-232Cインタフェース標準装備。データ通信ソフトウェア WinCT-AD4212C標準添付(天びんの校正や計量スピードの調整が可能)。外部コントローラ・計量ライン用コントローラにより、計量値の確認や天びんの校正、計量スピードの調整が行えます。BCD出力可能。CC-Link接続可能。LAN対応可能。耐薬性に優れた計量部ケース
    用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状
  • 外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷から42日以内出荷
    防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
    付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(外部表示器は非防水)通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)ひょう量単位kg/t/N
  • BLE接続外部表示器付属 検定付き防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    BLE接続外部表示器付属 検定付き防塵・防水クレーンスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,698税込4,068
    1台
    翌々日出荷
    取引証明用(検定済品)精度等級3級。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
    用途取引証明用。物流・運送業:倉庫や港湾でコンテナ、パレット、箱詰めされた商品などの重量を計測。製造業:製造過程で原材料や中間製品の重量を測定。農業・漁業:大量の作物や魚の重量を計測。リサイクル:スクラップや廃棄物の計量RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg/t/N(Nは検定対象外)
  • 検定付き 外部表示器付き防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 外部表示器付き防塵・防水クレーンスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ◆取引証明用(検定済品)精度等級4級。使用場所の制限はありません。全国どこでもご使用いただけます。◆本体が防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。◆手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)。スマートフォン、PCなどとは接続できません。◆本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用し、暗いところでも見やすい。◆計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。◆表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。◆計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。◆遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。◆パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
    用途取引証明用。港湾(入荷物計量)、水産業(水揚げ量)、農業(出荷量)、産業廃棄物(ゴミの計量)など、「取引」に使用可能。防塵防水性能本体のみIP65(外部表示器は非防塵・非防水)表示単位kg / t / N(Nは検定対象外)対象地域使用場所の制限はありません。使用可能時間(分間)外部表示器(25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用):約70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大:約40(使用環境により異なる)
  • 外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    279,800税込307,780
    1台
    22日以内出荷
    一般校正証明書付き。防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
    付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース、一般校正証明書電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(外部表示器は非防水)通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)ひょう量単位kg/t/N