カテゴリ

  • 測定用品(24)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(1)
  • ANTEC(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • EIZO(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
  • MOXA(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • NEC(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • Pro-Auto(7)
  • StarTech.com(68)
  • アルテコ(ALTECO)(12)
  • エレコム(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(166)
  • サンエス(12)
  • サンワサプライ(36)
  • ダイヤトレンド(9)
  • メディアカバーマーケット(288)
  • 光興業(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-9」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 計量器接続用Bluetooth(R)コンバーター A&D(エー・アンド・デイ)

    計量器接続用Bluetooth(R)コンバーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    A&Dの天びん・はかりの計量結果をタブレット・スマートフォン・PCに送信が可能。D-Sub9Pのシリアルインタフェースのあるモデルに直接接続。電源不要でそのまま使可能 (一部モデルを除く)。タブレット・スマートフォンに、専用アプリケーションソフト「A&D WeiV」を使って双方向通信が可能。PCに、専用アプリケーションソフト「WinCT」を使って双方向通信、またはエクセルやテキストアプリに直接データを送ることも可能(PCのUSBにAD-8541-PC-JAが必要)
    付属品取扱説明書電源専用電源:不要(一部の計量器はACアダプタが必要)本体質量(g)約18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×65×17インターフェースRS-232Cインタフェース:D-Sub9P(メス)通信距離最大10m機種接続可能機種:RS-232Cインタフェース付きのA&D製計量器RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)
  • RS-232C出力ケーブルUL用 10m A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232C出力ケーブルUL用 10m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌々日出荷
    PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル
    対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約10RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232C出力ケーブルUL用 2m A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232C出力ケーブルUL用 2m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌々日出荷
    PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル
    対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232C出力ケーブルUL用 5m A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232C出力ケーブルUL用 5m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    PCや周辺機器との接続側がD-Sub9PメスコネクタのRS-232C出力ケーブル
    対象機種AD-4212C / AD-4212D-S / AD-4212F / AD-4212Dケーブル長(m)約5RoHS指令(10物質対応)対応
  • A&D天びん・はかり用サーマルプリンター A&D(エー・アンド・デイ)

    A&D天びん・はかり用サーマルプリンター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    ◆A&D製の天びん・はかりのRS-232Cインタフェース(D-Sub9P)から、2ch出力が可能になるケーブル。◆分岐ケーブルで、PCとプリンタに同時接続が可能に。◆1chは双方向通信(PCまたはPLC接続用)、もう1chは単方向通信(プリンタ接続用)
    対象機種AD-8129TH、AD-8127、AD-8126、A&D製の天びん・はかりでRS-232C(D-Sub9P)のインタフェースを有する機種長さ(m)1コネクタ形状【天びん接続側】 D-Sub9Pメス、【分岐1】D-Sub9Pオス(PC接続用双方向通信)、【分岐2】D-Sub9Pオス(プリンタ接続用単方向通信)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 加熱乾燥式水分計 A&D(エー・アンド・デイ)

    加熱乾燥式水分計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ◆最小表示10ppm(0.001%)からの水分測定が可能な加熱乾燥式水分計。◆エー・アンド・デイ独自開発のSRA機構により水分をムラなくしっかりと除去し、高い測定精度を安定して実現することが可能。◆カラータッチパネルの2モデルと、液晶表示の4モデルの全6モデル。◆コンパレータ機能、プレヒート、測定結果補正機能、パスワード機能搭載。タッチパネルモデルはさらに多くの機能を搭載。◆100種類以上のサンプル加熱プログラムをご用意。◆タッチパネルや、専用ソフト『WinCT-Moisture』でリアルタイムグラフ表示が可能
    用途ドライフード、海苔、ファンデーション、クリーム、樹脂ペレット、活性炭素、二次電池部材などの「水分率」、「吸湿特性」、「固形分」、「比率」の測定に。材質【試料皿】A1050(アルミ)電源AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz寸法(Φmm)【試料皿】Φ90加熱方式400Wハロゲンランプ測定単位水分率(加熱前基準)、水分率(Atro加熱後基準)、固形分、比率、グラム加熱方法標準加熱、緩速加熱、ステップ加熱、急速加熱測定モード標準モード、タイマーモード、カスタムモード温度設定範囲(℃)【試料皿】30~200(1ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチインタフェース(リレー出力用) A&D(エー・アンド・デイ)

    マルチインタフェース(リレー出力用)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、コンパレータライト(ブザー)、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『リレー出力用端子台(4pin)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能 リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意
    付属品取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用)対象機種GC電源付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。外形寸法200(W)×60(D)×40(H)mmインターフェイス計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、リレー出力用端子台(4pin)、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeARoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチインタフェース(外部スケール接続用) A&D(エー・アンド・デイ)

    マルチインタフェース(外部スケール接続用)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、大型計量台、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『外部スケール用端子台(7pin)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能 外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 端子台カバーAD-8561-11が標準付属
    付属品取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用)、端子台カバー対象機種GC電源付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。外形寸法200(W)×60(D)×40(H)mmインターフェイス計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、外部スケール接続用端子台(7pin)、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cケーブル2m(バラ線-9P) A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル2m(バラ線-9P)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    翌々日出荷
    片側がD-Sub9Pメスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用
    用途FS-iシリーズ、SCシリーズ、SEシリーズ、SWシリーズ、HV-CWPシリーズ、HW-CWPシリーズ、SN-WPシリーズ、SUシリーズ対象機種SN-WP / SU-2000K / AD-4407A形状D-Sub9P - バラ線ケーブル長(m)約2RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートドア搭載分析天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    オートドア搭載分析天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能。◆見やすいバックライト付き液晶表示。◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載。◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内。◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造。◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載。◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加。◆統計演算機能、パスワード機能付き。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備
    備考無風イオナイザー別売り電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル) A&D(エー・アンド・デイ)

    オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能。◆使いやすいタッチパネルを採用。◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載。◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内。◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造。◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載。◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加。◆統計演算機能、パスワード機能付き。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備。◆無風イオナイザーを標準付属
    仕様無風イオナイザー付属電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • 防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型) A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1台
    翌々日出荷から29日以内出荷
    分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。大型計量皿(500×500mm)で、大型計量物にも対応可能。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。※オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算します。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    用途液体や粉体を取り扱う作業等の過酷な環境下に。大型計量物に。種類電子天秤電源ACアダプター(付属)本体質量(kg)約22外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×674×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/USBミニB/LAN(オプション)/Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500防塵防水性能IP65表示単位g/kg/PCS(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg
  • 検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    3日以内出荷から57日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
  • 検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型) A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    3日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びんひょう量(kg)32電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式使用範囲5g~32kg表示補助表示(g):0.1目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
  • 検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型) A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    3日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示補助表示(kg):0.001目量(kg)0.01保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
  • 検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥288,800~税込¥317,680~
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示補助表示(kg):0.001目量(kg)0.01保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
  • マルチインタフェース(PC接続用) A&D(エー・アンド・デイ)

    マルチインタフェース(PC接続用)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『USB(micro B)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能 USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
    付属品取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用)対象機種GC電源付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。外形寸法200(W)×60(D)×40(H)mmインターフェイス計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB micro B、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeARoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵・防水重量級天びん 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水重量級天びん 一般校正付き

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    9日以内出荷
    一般校正証明書付き。ベーシックタイプ。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)本体質量(kg)14.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
  • 防塵・防水重量級天びん 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水重量級天びん 一般校正付き

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    9日以内出荷
    一般校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
  • 防塵・防水重量級天びん 一般校正付き A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水重量級天びん 一般校正付き

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    9日以内出荷
    一般校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
  • ピペットリークテスター A&D(エー・アンド・デイ)

    ピペットリークテスター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    10日以内出荷
    正確さを必要とするマイクロピペットの漏れの検査が可能に。ピストンシール、Oリングの磨耗、コネクティングナットのゆるみ、チップホルダーの傷、ピストン部の錆びなどにより発生する液漏れ検査が短時間で簡単に行えます。すばやいリーク検出&判定:約6秒で良否判定が可能です。ユーザー交換可能なフィルタ付きで、本体への異物吸い込みによる故障を防止します。負圧式により、ピペットのコンタミのトラブルを低減します。RS-232Cインタフェース( D-Sub9Pオス)標準装備です。プリンタやPCを接続して、判定結果を残すことが可能です。計量データロガー(AD-1688)により、判定結果の保存も可能です。
    付属品ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、ピペットアタッチメント(4種)、接続アダプタ電源ACアダプター(付属)本体質量(g)約570外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×126×78RoHS指令(10物質対応)対応判定方法判定基準(設定値)に基づき、リークの有無を判定して表示 【正常判定時 =「PASS」リーク判定時 =「FAIL」】基準:圧力上昇率 0.1kPa/秒(可変)圧力表示0.1kPa単位で圧力表示許容減圧力(KPa[mmHg])-20
  • 個数計 GCシリーズ Option品 A&D(エー・アンド・デイ)

    個数計 GCシリーズ Option品

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1セット
    16日以内出荷
    [共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA] カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 [個別仕様:AD-8561-MI02-JA] USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 [個別仕様:AD-8561-MI04-JA] リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能 別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意 [個別仕様:AD-8561-MI05-JA] 外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能 端子台カバーAD-8561-11が標準付属 [GC-08] カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用 [GC-14] GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具 [AD-8561-11] AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属) [AX-TB-AMB2A12BK] GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル [AX-KO1371-200] RS-232Cクロスケーブル [AX-KO7215-150] "USBケーブル(A to C) ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
    付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状角材質(計量皿)SUS430校正証明書JCSS校正
  • 防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    16日以内出荷
    JCSS校正証明書付き。ベーシックタイプ。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)本体質量(kg)14.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
  • 防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    16日以内出荷
    JCSS校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
  • 防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    16日以内出荷
    JCSS校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
    付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重