カテゴリ
- ヘルスケア(2)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- SMC(85)
- 理研計器(8)
- TRUSCO(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- TIME(3)
- サンワサプライ(2)
- CHINO(チノー)(2)
- TORAY(東レ)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- TEAC(2)
- 東レエンジニアリングDソリューションズ(2)
- オーム電機(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 日本マテック(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- K&N(1)
- ダイヤトレンド(1)
- ANEOS(1)
- ブランドをもっと見る
「rc232」の検索結果
特価

業務用体重計
A&D(エー・アンド・デイ)¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷Aタイプはポール付き。表示部が高位置にあるので見やすく、また、5段階に首振り調整が可能です。表示は文字高26mmの大型サイズ。足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます。電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型。乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます。着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書その他【風袋引き量】最大99.9kg寸法(mm)【計量台】300×380ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売)本体質量(kg)約12目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg)測定範囲(kg)最小1
業務用体重計
A&D(エー・アンド・デイ)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷Bタイプはポールなし。健診時に便利な対面表示に表示部を付け替えられます。また、表示部を計量部から外しテーブルなどの上に置いて使用ができます(ケーブル長2.6m)。持ち運び、収納にも便利です。表示は文字高26mmの大型サイズ。足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます。電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型。乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます。着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書その他【風袋引き量】最大99.9kg寸法(mm)【計量台】300×380ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売)本体質量(kg)約10目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg)測定範囲(kg)最小1