カテゴリ
- 測定用品(15)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- ダイヤトレンド(59)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(31)
- サンワサプライ(19)
- JFEアドバンテック(19)
- ATEN(17)
- omron(オムロン)(15)
- HIOKI(日置電機)(13)
- 東亜DKK(12)
- 理研計器(9)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(9)
- 興和オプトロニクス(9)
- カノマックス(KANOMAX)(8)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- honeywell(7)
- 大栄電線工業(7)
- ジャパンセンサー(6)
- アズワン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「rs-232c 10m」の検索結果
特価

天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)
A&D(エー・アンド・デイ)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)。 天びん・台はかりとPCをワイヤレスで通信(PC側)。 設置距離 約1km (ただし、設置条件による)。 データ直送ソフトWinCT for Wireless(ZigBee)AD-8528PC-10MWに標準付属。 天びんはかり側のAD-8528TM-10MW(別売)と通信。 接続するPCとのUSBインタフェース接続による給電。電源接続するPCとのUSBインタフェース接続による給電プロトコルZigBee PRO周波数帯域(GHz)2.4
天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)
A&D(エー・アンド・デイ)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷天びん・はかり用ワイヤレス通信端末(RS-232C通信用端末)。 天びん・台はかりとPCをワイヤレスで通信(天びん・はかり側)。 設置距離 約1km (ただし、設置条件による)。 PC側のAD-8528PC-10MW(別売)と通信。 はかりに付属しているACアダプタを使用(はかり側は付属のDCケーブルでAD8528と接続し、給電)。電源はかりに付属しているACアダプタを使用(はかり側は付属のDCケーブルでAD8528と接続し、給電)プロトコルZigBee PRO周波数帯域(GHz)2.4
防爆はかり・天秤用光通信 データ出力用Option
A&D(エー・アンド・デイ)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷はかりからの出力データ(光信号)を受信し、USBまたはRS-232CでPCや外部接続機に送信(電気信号)する単方向通信ユニット。PCや外部接続機から、はかりにコマンドを送ることは不可。光ファイバーケーブルとRS-232Cケーブルは別売。USBとRS-232Cは同時接続可能用途※EK-AEPシリーズのデータを光信号で受信し、PC・プリンタなどに接続する為に使用します。付属品取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル(1m)電源ACアダプタ(付属)、またはUSBから給電接続EK-AEPケーブルAX-KS5456-010(10m)、AX-KS5456-030(30m)、 AX-KS5456-060(60m)、もしくは市販の光ケーブル(H-PCF〔プラスチッククラッド石英コアファイバ:200/230μm〕ケーブルにF05コネクタ(JIS C5974 F05形)レバーロックタイプを取り付けたもの(別売)コネクタ受信:F05(JIS C5974 F05形)、送信:RS-232C(D-Sub9P) / USB TypeBRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)最大60(延長不可)
分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option
A&D(エー・アンド・デイ)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷GXM-04:コンパレータ出力(リレー/ブザー付)/RS-232C/接点入力。標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。 GXM-06:アナログ出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C・標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。 GXK-012:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用動物用計量皿・小動物の計量に使用・動物皿を載せると、ひょう量から約1.5kg引いた値まで測定可能 GXK-015:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用キャリングケース AX-GXK-31:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防・ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属 AX-KO5465-180:GX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M用USBケーブル1.8m( A-ミニBタイプ)・天びん側は防水仕様 AX-073007197-S:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用表示部保護カバー5枚セット対象機種GX-M、GF-M音量(dB)ブザー:約65(本体正面1mからの測定時)付属品取扱説明書
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷◆A&D製の天びん・はかりのRS-232Cインタフェース(D-Sub9P)から、2ch出力が可能になるケーブル。◆分岐ケーブルで、PCとプリンタに同時接続が可能に。◆1chは双方向通信(PCまたはPLC接続用)、もう1chは単方向通信(プリンタ接続用)対象機種AD-8129TH、AD-8127、AD-8126、A&D製の天びん・はかりでRS-232C(D-Sub9P)のインタフェースを有する機種長さ(m)1コネクタ形状【天びん接続側】 D-Sub9Pメス、【分岐1】D-Sub9Pオス(PC接続用双方向通信)、【分岐2】D-Sub9Pオス(プリンタ接続用単方向通信)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル・プリンター
A&D(エー・アンド・デイ)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷外部表示器等(最大3台)接続可能なプリンター。 データ出力機器4台(インジケータ等)接続可能(AD-8118C-02が必要) カレンダー時計及び累計メモリは内蔵電池により約10年保持。 すえ置き・パネルマウント共に可能。 テンキーによる印字フォーマット変更機能。 入力はカレントループ(最長約100m)もしくはRS-232C(最長約15m)。機能統計演算/カレンダー/コード別/入力チャンネル別の累計/ランダム印字/ダンプ印字/インターバル印字/バッチ印字方式ドットインパクト方式
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Cシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷から16日以内出荷生産ライン組込み用の高精度計量センサー。EM-DLC/電磁セル(電磁式デジタルロードセル)(R)、高精度・高速・コンパクト。C-SHS(R)搭載、0.5秒の高速応答、毎秒50回の高速出力(ボーレート9600以上選択時)。パネコン・PLC・PC等に計量データを直接送信可能(標準付属ケーブル10m)。コンパクト計量部59mm幅、自由なレイアウトが可能。防塵・防水計量部IP65。RS-232Cインタフェース標準装備。データ通信ソフトウェア WinCT-AD4212C標準添付(天びんの校正や計量スピードの調整が可能)。外部コントローラ・計量ライン用コントローラにより、計量値の確認や天びんの校正、計量スピードの調整が行えます。BCD出力可能。CC-Link接続可能。LAN対応可能。耐薬性に優れた計量部ケース用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷最小必要サンプル量2ml(SV1A)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。チタン製振動子で耐薬品性高。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備固有振動数(Hz)30測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30HzRoHS指令(10物質対応)対応
高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥659,800~税込¥725,780~1台翌々日出荷から15日以内出荷元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等計量皿形状丸表示形式デジタル種類電子天秤ひょう量単位gRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵
Bluetooth(R)コンバーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷天びん・はかりとパソコンを最大10mまでワイヤレスで接続離れた場所でデータ取り込みやプリンタ出力が可能。 ドラフトチャンバー、エンクロージャー、グローブボックスなど、小さな空間やコンタミネーションが気になるエリアでの採用に最適。 A&D独自のプログラムソフトウェア「WinCT」をホームページからダウンロードしていただくことにより、パソコンへの計量データの取り込みがスピーディに実行可能。 出荷前にペアリング済みなので、天びん・はかりとパソコン、またはプリンタにつなげるだけで使用可能接続先の天びん・はかり・パソコン・プリンタから電源供給が可能。仕様専用電源不要(一部の天びん・はかりは、別売のアダプタが必要)適合機種FX-I/FZ-I/BM/HR-A/HR-AZ/FX-IWP/FZ-IWP/EK-I/EW-I動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)(最大)10
計量器接続用Bluetooth(R)コンバーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷A&Dの天びん・はかりの計量結果をタブレット・スマートフォン・PCに送信が可能。D-Sub9Pのシリアルインタフェースのあるモデルに直接接続。電源不要でそのまま使可能 (一部モデルを除く)。タブレット・スマートフォンに、専用アプリケーションソフト「A&D WeiV」を使って双方向通信が可能。PCに、専用アプリケーションソフト「WinCT」を使って双方向通信、またはエクセルやテキストアプリに直接データを送ることも可能(PCのUSBにAD-8541-PC-JAが必要)付属品取扱説明書電源専用電源:不要(一部の計量器はACアダプタが必要)本体質量(g)約18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×65×17インターフェースRS-232Cインタフェース:D-Sub9P(メス)通信距離最大10m機種接続可能機種:RS-232Cインタフェース付きのA&D製計量器RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)
音叉振動式レオメーター RVシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台翌々日出荷新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 。シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)。フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度。撹拌、流動中の測定が可能。専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)。振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定。校正可能。校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き。腐蝕性に優れたチタン製センサ用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に電源ACアダプタ(標準付属)サンプル量(mL)10測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz粘度範囲(mPa・s)0.3~25000