カテゴリ
- 測定用品(7)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(1)
- ダイヤトレンド(15)
- オムロンソーシアルソリューションズ(14)
- StarTech.com(13)
- Philips(12)
- シャープ(11)
- ATEN(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- omron(オムロン)(7)
- マザーツール(7)
- カノマックス(KANOMAX)(7)
- LG(7)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
- 東亜DKK(6)
- 菊水電子工業(6)
- タッチパネルシステムズ(6)
- ラインアイ(6)
- ケツト科学研究所(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「rs232c usb 2m」の検索結果
特価

個数計 GCシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷から12日以内出荷棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示 ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能 簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用 内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能 コンパレータ機能、風袋引き機能付き 表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能 RS-232C(D-Sub9P) 標準装備 個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能 選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能 別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状角材質(計量皿)SUS430
オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル)
A&D(エー・アンド・デイ)¥449,800~税込¥494,780~1台翌々日出荷から16日以内出荷◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能。◆使いやすいタッチパネルを採用。◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載。◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内。◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造。◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載。◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加。◆統計演算機能、パスワード機能付き。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備。◆無風イオナイザーを標準付属仕様無風イオナイザー付属電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
オートドア搭載分析天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥259,800~税込¥285,780~1台翌々日出荷から16日以内出荷◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能。◆見やすいバックライト付き液晶表示。◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載。◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内。◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造。◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載。◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加。◆統計演算機能、パスワード機能付き。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備備考無風イオナイザー別売り電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷最小必要サンプル量2ml(SV1A)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。チタン製振動子で耐薬品性高。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
個数計
A&D(エー・アンド・デイ)¥79,980税込¥87,9781セット9日以内出荷一般校正証明書付き 棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示 ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能 簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用 内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能 コンパレータ機能、風袋引き機能付き 表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能 RS-232C(D-Sub9P) 標準装備 個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能 選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能 別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能用途棚卸・袋詰め作業に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状角材質(計量皿)SUS430校正証明書一般校正
環境ロガー
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から15日以内出荷計量データと周囲環境データを同期して保存 温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録 計量データと環境データをセットで記録可能 10000データを日付・時間入りで記録 環境の変化をグラフで表示可能 防塵防滴構造(IP65相当) 天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送 PC接続時、専用ソフト不要付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む)精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20%対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む)電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応誤差(時計)最大±1分/月データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
加熱乾燥式水分計
A&D(エー・アンド・デイ)¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷から29日以内出荷◆最小表示10ppm(0.001%)からの水分測定が可能な加熱乾燥式水分計。◆エー・アンド・デイ独自開発のSRA機構により水分をムラなくしっかりと除去し、高い測定精度を安定して実現することが可能。◆カラータッチパネルの2モデルと、液晶表示の4モデルの全6モデル。◆コンパレータ機能、プレヒート、測定結果補正機能、パスワード機能搭載。タッチパネルモデルはさらに多くの機能を搭載。◆100種類以上のサンプル加熱プログラムをご用意。◆タッチパネルや、専用ソフト『WinCT-Moisture』でリアルタイムグラフ表示が可能用途ドライフード、海苔、ファンデーション、クリーム、樹脂ペレット、活性炭素、二次電池部材などの「水分率」、「吸湿特性」、「固形分」、「比率」の測定に。材質【試料皿】A1050(アルミ)電源AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz寸法(Φmm)【試料皿】Φ90加熱方式400Wハロゲンランプ測定単位水分率(加熱前基準)、水分率(Atro加熱後基準)、固形分、比率、グラム加熱方法標準加熱、緩速加熱、ステップ加熱、急速加熱測定モード標準モード、タイマーモード、カスタムモード温度設定範囲(℃)【試料皿】30~200(1ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応
個数計 GCシリーズ Option品
A&D(エー・アンド・デイ)¥87,980~税込¥96,778~1セット16日以内出荷[共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA] カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 [個別仕様:AD-8561-MI02-JA] USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 [個別仕様:AD-8561-MI04-JA] リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能 別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意 [個別仕様:AD-8561-MI05-JA] 外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能 端子台カバーAD-8561-11が標準付属 [GC-08] カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用 [GC-14] GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具 [AD-8561-11] AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属) [AX-TB-AMB2A12BK] GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル [AX-KO1371-200] RS-232Cクロスケーブル [AX-KO7215-150] "USBケーブル(A to C) ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状角材質(計量皿)SUS430校正証明書JCSS校正
音叉振動式レオメーター RVシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台翌々日出荷新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 。シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)。フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度。撹拌、流動中の測定が可能。専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)。振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定。校正可能。校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き。腐蝕性に優れたチタン製センサ用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz粘度範囲(mPa・s)0.3~25000サンプル量(mL)10