カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(3)
  • イシダ(4)
  • タニタ(2)
  • カスタム(1)
  • シンワ測定(1)
  • ドリテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-box wp」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SHシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • 検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
  • 検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。防塵・防水 IP65。ジャバッと洗えて安心、衛生的、長持ち。オートパワーオフ。風袋引き機能。
    用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用計量皿寸法D(mm)128付属品取扱説明書質量(kg)約0.81電源単3乾電池6本(別売り品)、またはACアダプタ(別売り品)計量皿寸法W(mm)128外形寸法D(mm)219外形寸法W(mm)170外形寸法H(mm)63検定付き防塵防水性能IP65通信機能無
  • 検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり SJシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SLシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190最大計数値(個)60000検定付き動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備精度等級3級
  • 防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65※ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
    用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。計量皿寸法D(mm)192仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)種類電子天秤電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)計量皿寸法W(mm)232表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)266外形寸法H(mm)146機能風袋引き機能:あり表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)232×192動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角ひょう量単位kg
  • 検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
はかりカテゴリ