カテゴリ
- 測定用品(2)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SMC(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- omron(オムロン)(1)
- ホンダ(1)
- 阪口製作所(1)
- クラウン[縫製関連](1)
- 摂津金属工業(1)
- cotta(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- 修理(1)
「sh-5000」の検索結果

デジタルはかり SHシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から21日以内出荷1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
デジタル上皿はかりSHシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,800税込¥9,6801個4日以内出荷から9日以内出荷のせおろしが容易な低い全高で、表示部が文字高25mmと大きく見やすくなっています。寸法(mm)265×250×106質量(kg)2.2計量皿(mm)230×190電源(個)ACアダプタ(別売)、単1乾電池4(別売)