カテゴリ
- 測定関連サービス(3)
- 測定用品(2)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- ホンダ(144)
- SMC(29)
- SUGICO(スギコ)(13)
- タンガロイ(11)
- JFEアドバンテック(10)
- TRUSCO(10)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- NewHikari(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 岩崎電気(5)
- KSフィルター(5)
- SURE(石崎電機製作所)(4)
- 岩田製作所(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- メイキコウ(4)
- 神沢精工(4)
- ATHENA(アテナ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- 修理(3)
「sh300」の検索結果

コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から16日以内出荷ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から16日以内出荷ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能。PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
【修理】 コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ 修理受付
A&D(エー・アンド・デイ)¥22,980税込¥25,2781台22日以内出荷サービス分類修理
デジタル身長計
A&D(エー・アンド・デイ)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷ハンドル操作により、座ったままでラクラク測定。専用座高椅子(別売)をセットすれば、座高計に切り替り。体重計を接続すれば、身長体重計になり、BMIも表示。RS-232C出力で、パソコンや専用プリンタ(別売)でデータ管理が可能。電源は、専用ACアダプタ、または乾電池の2電源方式付属品測定バー、スパイラルチューブ、ACアダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)電源専用ACアダプタ(付属品)、または単三形乾電池×4本(別売)最小表示0.1cm本体質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)測定レンジ1:300×450×2083 (突起部を除く)、測定レンジ2:300×450×2283 (突起部を除く)、収納時:300×450×1455 (突起部を除く)測定範囲(cm)測定レンジ 1:80.0~200.0/測定レンジ 2:100.0~220.0(身長)、測定レンジ 1:50.0~170.0/測定レンジ 2:70.0~190.0(座高/オプションの座高椅子【AD-SH300】使用時)