カテゴリ
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- オークラ輸送機(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- スワロー電機(1)
- ゼブラ(1)
- TRUSCO(1)
- マサダ製作所(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- 日野自動車(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- 修理(1)
「sj1000」の検索結果

検定付きはかり SJシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷から11日以内出荷全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応