カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(1)
- 佐藤計量器製作所(10)
- シンワ測定(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- カスタム(1)
- イチネンTASCO(1)
「sk 1250 mcii」の検索結果

アラーム付き温湿度計
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷温度、湿度、時刻を一覧表示します。温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能。LEDランプとブザーでアラームをお知らせします(ブザー音はON/OFF切り替え可能)。温度、湿度の最高値、最低値を表示。壁掛け、卓上2通りの設置が可能用途食品・材料・薬品・医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル・細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、ビニールハウスでの作物の生育温湿度管理、夏の労務安全管理、熱中症の予防、冬の季節性インフルエンザの予防付属品モニタ用電池、取扱説明書仕様アラーム設定範囲/温度:0 ~ 50.0℃(0.5℃刻み)、湿度:20 ~ 90%RH(1%RH刻み)、アラーム音量/70dB(10cm離れて)トラスコ品番417-3325質量(g)約90(電池含む)奥行(mm)17電源単4形乾電池2本最小表示(温度)0.1℃、(湿度)1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×110×17温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90防塵防水性能なし電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)設置方式壁掛け/卓上式湿度測定精度±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(その他の測定範囲)温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)110測定精度(℃)±1(10.0~39.9℃)、±2(0~9.9℃/40.0~50.0℃)