カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • 制研化学工業(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • マルケイ(国際化工)(1)
  • 丸一ゴム工業(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • スマートバリュー(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • NAKATAKI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-10j」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SLシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
分解能1/2000使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から11日以内出荷
使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
ステンレス皿(デジタルはかり SK/SL用) A&D(エー・アンド・デイ)ステンレス皿(デジタルはかり SK/SL用)A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
SK/SL用ステンレス皿。 取り外して水洗い可能なので、衛生的に使えます。
適合機種デジタルはかりSK/SL用その他本体は含まれませんトラスコ品番106-6552質量(g)206.5
デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり 両面表示 SL-DシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から31日以内出荷
分解能1/2000使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm両面液晶表示タイプ表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途荷物の受入管理、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
はかりカテゴリ