カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- MSTコーポレーション(10)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- エレコム(2)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- タニタ(1)
- ラムマウント(1)
- SPARKFUN(1)
- DENALI(1)
- PGYTECH(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「smart grip」の検索結果

ポケットサイズ コンパクトスケール HJ-A
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷持ち運びに便利なポケットサイズなコンパクトスケール。高精度最小表示0.1g。見やすい:バックライト付き液晶表示(文字高約12.8mm)。長寿命:単4形乾電池2本で約100時間使用可能(アルカリ乾電池、バックライトオン)。オートパワーオフ。風袋引き機能。計量皿としても使える保護カバー付き。精度確認用校正用分銅付き用途実験、教材、研究に。ジュエリー、ホビーの計量に。調理での配合などに。電源単4形乾電池×2本
高精度スケール HT-120
A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から15日以内出荷コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)ひょう量120g、600ct、32mom最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き再現性0.01g外形寸法D(mm)150外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)57.5表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)70動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02g電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約10回/秒通信機能無風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅100g(出荷時設定)計量皿形状丸皿ひょう量単位g、ct、mon最大風袋量120g
デジタルはかり SHシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から21日以内出荷1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)