カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • uni(三菱鉛筆)(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • VISHAY(8)
  • 西邦工業(8)
  • ノーブランド(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • TRUSCO(3)
  • ハンマーキャスター(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • MICROCHIP(3)
  • サンリーフ(3)
  • アズワン(2)
  • 宇佐美工業(2)
  • エスコ(2)
  • スーパーツール(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn-200」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低床タイプデジタル台はかり A&D(エー・アンド・デイ)

    低床タイプデジタル台はかり

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    469,800税込516,780
    1台
    翌々日出荷から21日以内出荷
    1100mm×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
    用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。種類台はかり仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能材質計量フレーム:鉄(SS400)高さ(mm)指示計スタンド:780~1050寸法底面部:466mm×452mm電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚計量皿寸法W(mm)1100計量皿寸法D(mm)1100表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1100×116外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111最小目盛4kg消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)表示単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能
  • SN-WP/SU-2000K用RS-232C A&D(エー・アンド・デイ)

    SN-WP/SU-2000K用RS-232C

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様SN-WPシリーズ、SU-2000K用RS-232C入力コントロールRoHS指令(10物質対応)対応
  • SN-WP/SU-2000K用RS-422/485 A&D(エー・アンド・デイ)

    SN-WP/SU-2000K用RS-422/485

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様SN-WPシリーズ、SU-2000K用RS-422/485出力リレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (SNシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (SNシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    59,980税込65,978
    1台
    11日以内出荷
    A&D製のパレット一体型台はかりSNシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。SNシリーズ用リレー出力(AD4405-05)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、ACアダプタ(AX-TB294)、SN用リレー出力、ケーブル(AX-KO5862-S200)、インタフェース(AD4405-05)適合機種SNシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • SN-WP/SU-2000K用アナログ A&D(エー・アンド・デイ)

    SN-WP/SU-2000K用アナログ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1個
    32日以内出荷
    出力電流(mA)4~20RoHS指令(10物質対応)対応
はかりカテゴリ