カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • ノーブランド(103)
  • JST(日本圧着端子製造)(18)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • 山田照明(5)
  • RS PRO(5)
  • SMC(4)
  • サカエ(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • 扶桑精機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • イトーキ(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn4-4」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検定付きはかり 防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-WP-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-WP-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    559,800税込615,780
    1台
    翌々日出荷から41日以内出荷
    取引証明用 精度等級:3級。フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
    用途取引・証明用。漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。ひょう量1200kg使用範囲4kg~1200kg測定範囲(kg)4~1200最小表示(kg)0.2(0~600)/0.5(600~1200)最小目盛(kg)4計量皿寸法W(mm)1100計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100仕様最小測定量:4kg質量(kg)計量台:約90、表示部:約5.6高さ(mm)260~265(±3) (指示計含まず)寸法350mm(W)×360(D)mm(スタンドベース部)電源AC100V、+10%~-15% 50/60Hzケーブル長(m)5計量皿寸法D(mm)1100表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm、比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)外形寸法D(mm)97外形寸法W(mm)247外形寸法H(mm)923(スタンド込みの高さ)検定検定付消費電力(VA)約30動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65表示単位kg、pcs状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、三角マーク3個(1、2、3)
  • 検定付きはかり 低床タイプデジタル台はかり SN-L-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 低床タイプデジタル台はかり SN-L-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    329,800税込362,780
    1台
    15日以内出荷から41日以内出荷
    1100mm×1100mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
    用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。ひょう量(kg)1200最小表示(kg)0.5計量皿寸法(W×D×H)(mm)1100×1100×116仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能寸法(mm)底面部:466×452質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)高さ(mm)指示計スタンド:780~1050種類デジタル台はかり電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm目量(kg)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111検定検定付表示形式デジタル最小目盛10kg消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)測定範囲(kg)10~1200風袋引方法ありひょう量単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能
  • 検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    299,800税込329,780
    1台
    15日以内出荷から91日以内出荷
    パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
    用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。消費電力(VA)約20
  • 検定付きはかり U字タイプデジタル台はかり SN-U-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり U字タイプデジタル台はかり SN-U-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    319,800税込351,780
    1台
    21日以内出荷から41日以内出荷
    1100mm×1200mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。U字タイプのフレームのためハンドリフトも使用可能。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
    用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。ひょう量(kg)1200測定範囲(kg)10~1200最小表示(kg)0.5最小目盛10kg計量皿寸法(mm)1100×1200×116仕様●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能寸法(mm)底面部:466×452質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)高さ(mm)指示計スタンド:780~1050種類デジタル台はかりケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111検定検定付電源電圧(V)AC100、+10%~-15%、50/60Hz表示形式デジタル消費電力(VA)約20動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能
はかりカテゴリ