カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(1)
- イノック(9)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
- テラウチ(寺内製作所)(7)
- 廣杉計器(6)
- アイセル(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- EPCOS(4)
- 岩崎製作所(4)
- CKD(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- エスエスエーサービス(3)
- スワロー電機(2)
- TRUSCO(2)
- ナンシン(2)
- 日東工業(2)
- アカギ(2)
- TOZEN(トーゼン)(2)
- 南電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「su-200」の検索結果
特価

オールステンレスハウジングU型スケール
A&D(エー・アンド・デイ)¥539,800税込¥593,7801個翌々日出荷防塵・防水仕様 計量部IP67、表示部IP65。オールステンレスハウジング。計量部の材質SUS304。上下限機能:最大5段までの比較が可能。簡易個数計機能:最大10000個までの計数が可能。コードメモリ:4組のコード番号により単位質量(個数計機能)、比較値、デジタル風袋値を記憶。豊富な機能:選別計量/切り出し計量/簡易個数計/ホールド/加算/コードメモリ機能。収納:計量台は分解可能なため、小スペースに収納可能。用途パレット、ラック、大型装置の計量に最適。計量部は分解可能なため、小スペースに収納可能付属品取扱説明書、設置アダプタ、ヒューズ、ファンクションシールトラスコ品番838-4631質量(kg)51電源AC100V +10%~-15% 50/60Hzひょう量2000kg最小表示/目量(mm)0.5kg(0kg~1000kg)、1kg(1001kg~2000kg)計量皿寸法W(mm)950計量皿寸法D(mm)1194外形寸法D(mm)1194外形寸法W(mm)950外形寸法H(mm)138~148(指示計含まず)動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能計量部:IP67準拠、表示部:IP65準拠
SN-WP/SU-2000K用RS-232C
A&D(エー・アンド・デイ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から32日以内出荷仕様SN-WPシリーズ、SU-2000K用RS-232C入力コントロールRoHS指令(10物質対応)対応
SN-WP/SU-2000K用RS-422/485
A&D(エー・アンド・デイ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷仕様SN-WPシリーズ、SU-2000K用RS-422/485出力リレーRoHS指令(10物質対応)対応