カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • Panasonic(パナソニック)(84)
  • スワロー電機(2)
  • 廣杉計器(2)
  • CKD(1)
  • スズキ(1)
  • ホンダ(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • TOZEN(トーゼン)(1)
  • IDECH(アイデック)(1)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「su-2000」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SN-WP/SU-2000K用RS-232C A&D(エー・アンド・デイ)SN-WP/SU-2000K用RS-232CA&D(エー・アンド・デイ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
仕様SN-WPシリーズ、SU-2000K用RS-232C入力コントロールRoHS指令(10物質対応)対応
SN-WP/SU-2000K用RS-422/485 A&D(エー・アンド・デイ)SN-WP/SU-2000K用RS-422/485A&D(エー・アンド・デイ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
仕様SN-WPシリーズ、SU-2000K用RS-422/485出力リレーRoHS指令(10物質対応)対応
SN-WP/SU-2000K用アナログ A&D(エー・アンド・デイ)SN-WP/SU-2000K用アナログA&D(エー・アンド・デイ)
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
出力電流(mA)4~20RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスハウジングU型スケール A&D(エー・アンド・デイ)オールステンレスハウジングU型スケールA&D(エー・アンド・デイ)
539,800税込593,780
1個
翌々日出荷
防塵・防水仕様 計量部IP67、表示部IP65。オールステンレスハウジング。計量部の材質SUS304。上下限機能:最大5段までの比較が可能。簡易個数計機能:最大10000個までの計数が可能。コードメモリ:4組のコード番号により単位質量(個数計機能)、比較値、デジタル風袋値を記憶。豊富な機能:選別計量/切り出し計量/簡易個数計/ホールド/加算/コードメモリ機能。収納:計量台は分解可能なため、小スペースに収納可能。
用途パレット、ラック、大型装置の計量に最適。計量部は分解可能なため、小スペースに収納可能付属品取扱説明書、設置アダプタ、ヒューズ、ファンクションシールトラスコ品番838-4631質量(kg)51電源AC100V +10%~-15% 50/60Hzひょう量2000kg最小表示/目量(mm)0.5kg(0kg~1000kg)、1kg(1001kg~2000kg)計量皿寸法W(mm)950計量皿寸法D(mm)1194外形寸法D(mm)1194外形寸法W(mm)950外形寸法H(mm)138~148(指示計含まず)動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能計量部:IP67準拠、表示部:IP65準拠
はかりカテゴリ
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
"su-2000" A&D(エー・アンド・デイ) 【通販モノタロウ】