カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(3)
  • サンプラテック(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 日本メデカルサイエンス(2)
  • シマデン(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • arrow(アロー)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • KRK(笠原理化工業)(1)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
  • 日本メディカルサイエンス(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • VITLAB(1)
  • Thermo Scientific(1)
  • LUMBERG(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sv計」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器 A&D(エー・アンド・デイ)粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器A&D(エー・アンド・デイ)
3,998税込4,398
1セット
欠品中
適合機種SV-A/SVシリーズ、RVシリーズセット内容粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器(10mL)×40材質PET
音叉振動式粘度計 SVシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)音叉振動式粘度計 SVシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子スタンドセット標準付属RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P)質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉型振動式)固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)35~45
音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-HシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
199,800税込219,780
1台ほか
翌日出荷から76日以内出荷
使用場所を選ばない簡易ハンディタイプ。現場でのインク粘度、塗料粘度も測定キャリングケース標準装備(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属しません)音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。チタン製振動子RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/固定振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)音叉振動式粘度計 SV-AシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
最小必要サンプル量2ml(SV1A)音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化チタン製振動子で耐薬品性高スタンドセット標準付属RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備固有振動数(Hz)30測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30HzRoHS指令(10物質対応)対応
asv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • asv