カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- ALBA(アルバ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- HELLA PAGID(1)
- KSフィルター(1)
- NTB(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- イマダ(1)
- クラウン[事務用品](1)
- ダイキン工業(1)
- 大阪魂(1)
- 富士電機(13)
- 富士電機機器制御(2)
- 未来工業(7)
- 東安(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sw-6n」の検索結果

検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷から21日以内出荷高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能電源AC100V +10%~-15% 20VA または鉛バッテリー「HC-02i」(別売)検定検定付動作温湿度範囲-10℃~40℃防塵防水性能IP69KRoHS指令(10物質対応)対応