カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- 三菱電機(180)
- SAMTEC(98)
- WURTH ELEKTRONIK(67)
- メイキコウ(55)
- omron(オムロン)(15)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
- CCS(シーシーエス)(12)
- イマオコーポレーション(8)
- イチネンTASCO(7)
- 佐藤真空(6)
- ワンド(マイセット)(6)
- 井口機工製作所(5)
- イマダ(5)
- CKD(5)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
- ユニックス[建築金物](4)
- 日伸理化(4)
- Schutzinger(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sw150」の検索結果
特価

防塵・防水等級 IP69K/IP68 台はかり SWシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥169,800~税込¥186,780~1台翌々日出荷から15日以内出荷高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能電源AC100V、+10%~-15% 20VAまたは鉛バッテリー(別売)ケーブル長(m)約3表示7セグメントLED表示(文字高14.6mm)、比較結果:赤/黄/緑/黄/赤LEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)質量最小表示(g)0.1動作温湿度範囲-10~40℃防塵防水性能IP69K電池寿命約90時間使用可能(使い方による)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥169,800~税込¥186,780~1台翌々日出荷から21日以内出荷高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり。防塵・防水 IP69K / IP68。防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 。多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング。ステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》。ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度。ステンレス製計量皿《SUS304》。タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上。高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色。コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能電源AC100V +10%~-15% 20VA または鉛バッテリー「HC-02i」(別売)検定検定付動作温湿度範囲-10℃~40℃防塵防水性能IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水等級 IP69K 計量台 SB-SWシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥87,980~税込¥96,778~1台翌々日出荷から13日以内出荷防塵・防水等級 IP69Kの計量台。適合するインジケーターに接続して、手軽に防塵・防水計量システムを構築可能な計量台。最大印加電圧:DC15V用途組み合わせるウェイング・インジケータ(指示計)により、防塵・防水の様々な機能を持った計量システムを簡単に構築可能動作温湿度範囲-10℃~40℃防塵防水性能IP69K
SW/HV-WP/HW-WP/HV-G/HW-G用ローラーコンベア
A&D(エー・アンド・デイ)¥48,980税込¥53,8781個32日以内出荷適合機種SW-60KL/150KL/HV-200KVWP/HW-200KVWP/HV-200KGL/HV-200KGV/HW-100KGL/HW-100KGV/HW-200KGL/HW-200KGV種別大型質量(kg)7.5