カテゴリ
- 測定用品(6)
- 測定関連サービス(4)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- CKD(78)
- GB[制御機器](12)
- KITZ(キッツ)(14)
- Merck(メルクミリポア)(13)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
- NOK(16)
- ParkerTAIYO(12)
- SMC(33)
- TRUSCO(40)
- エスコ(12)
- カネミツ(24)
- コガネイ(93)
- スリーボンド(24)
- マルツエレック(16)
- リゲッタ(18)
- 東京発条製作所(35)
- 高田ベッド製作所(276)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- レンタル(4)
「tb50」の検索結果
特価
関連キーワード

個数計 FC-Si / FC-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷から32日以内出荷部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計材質背面金属部:SUS304種類電子天秤電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
フォースゲージ
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷から25日以内出荷簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷から21日以内出荷取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。検定検定付防塵防水性能IP65(計量部)
防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から32日以内出荷計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類デジタルはかり計量皿形状角皿
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥86,980~税込¥95,678~1台3日以内出荷から32日以内出荷取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。。内蔵プリンタ付き。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED表示方式デジタルサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)表示単位kg、pcs精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430
【レンタル】電子天秤(校正書付)
A&D(エー・アンド・デイ)¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量6100g、最小表示0.01g(10mg)の精密電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。質量(kg)約4.3電源ACアダプター(TB109)、入力:AC100V(+10%、-15%)50kHz/60kHz、消費電力:約11VA(ACアダプター含む)直線性±0.03g
【レンタル】電子天秤(充電池仕様)(校正書付)
A&D(エー・アンド・デイ)¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷バックライト付き大型液晶。 クッキリ表示し、悪環境下でも読み取りミスを防ぎます。 ステンレス製トップ・プレート。 耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用しました。 データ取り込みソフトソフト WinCT(CD-ROM)。 計量データをWindows PCに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。 高速レスポンス。 素早くはかれ、計量効率をアップします。 フルラインナップ。 ひょう量・最小表示の異なる16モデルの中から、最適の1台をお選びいただけます。 ACAI(自動計数精度向上機能)。 独自のソフトにより、操作が簡単で精度の高い個数計として、ご使用いただけます。 3つの測定モード。 g、%、個数から、ワンタッチで選択・切り替えが可能です。 オートパワーオフ。 約5分間で電源が切れ、電源の節約が可能です。 コンパレータ表示。 2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。 GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。 プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。 日常の保守点検の記録管理が便利です。動作温湿度範囲-10~+40℃、RH85%以下(ただし、結露しないこと)直線性±1g感度ドリフト±20ppm/℃(+10~+30℃)
【レンタル】電子天秤(校正書付)
A&D(エー・アンド・デイ)¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量3100g、最小表示0.01g(10mg)の精密電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。最小表示0.01g直線性±0.02g
【レンタル】電子天秤(校正書付)
A&D(エー・アンド・デイ)¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷計量センサーシステムSHSの採用により、応答速度約1秒 ひょう量410g、最小表示0.001g(1mg)の精密電子天秤です。小型組み立て風防付きの電子天秤です。最大40個の計量値・最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。ひょう量410g最小表示0.001g直線性±0.002g
大型デジタル台はかり HW-Cシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥199,800~税込¥219,780~1台76日以内出荷から81日以内出荷重量物用大型台はかり。シングルレンジの高分解能(1/6000)。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。加算・累計機能kg・個数モード。表示部は上方向に角度調整可能(4段階)。表示部の分離可能用途農家・工場での原材料などの確認、現場から部品個数確認、工事現場での廃材重量確認の計量まで幅広くお使いいただけます。質量(kg)45種類台はかり電源ACアダプタ(AX-TB266またはAX-TB294、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、20VA)または、単1形乾電池*4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED表示方式デジタル外形寸法D(mm)943外形寸法W(mm)600サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)942最大計数値(個)60000計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約600時間(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS430
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら