カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- エレコム(13)
- HIOKI(日置電機)(3)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(3)
- サンワサプライ(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- ベッセル(2)
- ICOM(アイコム)(2)
- 東日製作所(1)
- ナカバヤシ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- ニッタ(1)
- 多摩電子(1)
- シナネン(1)
- StarTech.com(1)
- トライメイト(1)
- タイムリー(1)
- IRAY(1)
- ウェッジ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「usb 増」の検索結果
特価

音叉振動式レオメーター RVシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台翌々日出荷新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。 。シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)。フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度。撹拌、流動中の測定が可能。専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)。振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定。校正可能。校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き。腐蝕性に優れたチタン製センサ用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz粘度範囲(mPa・s)0.3~25000サンプル量(mL)10