カテゴリ
- 測定用品(31)
- 厨房用品(2)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- ATEN(53)
- BUFFALO(バッファロー)(34)
- Canon(65)
- Dynabook(48)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(49)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(57)
- JAPANNEXT(35)
- MICROCHIP(143)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(47)
- NEC(116)
- omron(オムロン)(34)
- RS PRO(44)
- StarTech.com(189)
- エレコム(96)
- オムロンソーシアルソリューションズ(38)
- サンワサプライ(33)
- メディアカバーマーケット(221)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
サービス分類
- レンタル(1)
「usb b c」の検索結果

USBコンバータケーブルセット
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm)長さ(mm)(コンバータ)約820
パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から16日以内出荷選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥61,980~税込¥68,178~1台当日出荷から16日以内出荷高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option
A&D(エー・アンド・デイ)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷GXM-04:コンパレータ出力(リレー/ブザー付)/RS-232C/接点入力。標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。 GXM-06:アナログ出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C・標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。 GXK-012:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用動物用計量皿・小動物の計量に使用・動物皿を載せると、ひょう量から約1.5kg引いた値まで測定可能 GXK-015:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用キャリングケース AX-GXK-31:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防・ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属 AX-KO5465-180:GX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M用USBケーブル1.8m( A-ミニBタイプ)・天びん側は防水仕様 AX-073007197-S:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用表示部保護カバー5枚セット付属品取扱説明書対象機種GX-M、GF-M音量(dB)ブザー:約65(本体正面1mからの測定時)
デジタル切削油濃度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,980税込¥32,9781台欠品中切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器。切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能。最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能。防水性能IP67で本体の水洗いが可能。視認性の高いカラー液晶。付属のUSB-Cケーブルで充電可能用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC質量(kg)約102(本体のみ)電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h)測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃温度測定範囲(℃)5.0~75.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25濃度(%)測定範囲:0.0~65.0データ出力仕様:USB(PCソフト)温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0測定時間(秒)約2防塵防水性能IP67オートパワーオフ約3分温度分解能(℃)0.1電池寿命約490回(満充電にて)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数100保存データ種類csv形式分解能(%)濃度:0.1
校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から47日以内出荷校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプ分銅内蔵型種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
マスコンパレーター(質量比較器)
A&D(エー・アンド・デイ)¥349,800~税込¥384,780~1台翌々日出荷から16日以内出荷◆マスコンパレータは、大きなひょう量と高い分解能を併せ持つ天びん。本来の用途である分銅校正(質量比較)だけでなく、生産ラインの自動計量システムへの組込みにも最適。◆内蔵分銅型。◆設置環境の工夫と重心調整皿(別売品)の使用で、より安定した測定を可能に。◆衝撃検知機能(ISD)で計量皿への衝撃を検知し、4段階の警告表示とブザーで通知。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備用途分銅校正(質量比較)に。生産ラインの自動計量システムへの組込みに。RoHS指令(10物質対応)対応
検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥78,980~税込¥86,878~1台3日以内出荷から32日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級2級 校正用分銅内蔵型 生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒) RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備 統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発タイプ分銅内蔵型種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)測定方式電磁平衡式検定検定付機能風袋引き表示形式デジタル使用地区全国精度等級2級計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)目量の種類単目量
防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥88,980~税込¥97,878~1台翌々日出荷から16日以内出荷防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプベーシック型電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)326外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)171湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
マルチインタフェース(PC接続用)
A&D(エー・アンド・デイ)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『USB(micro B)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能 USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能付属品取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用)対象機種GC電源付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。外形寸法200(W)×60(D)×40(H)mmインターフェイス計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB micro B、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeARoHS指令(10物質対応)対応
分析用電子天びん HR-Aシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷から15日以内出荷ベーシック分析天びん。高速応答約2秒(FAST設定時):C-SHS搭載により、高速応答・高速安定。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。取り外し可能な大型風防(帯電防止加工済み)用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適付属品取扱説明書、ACアダプター、本体カバー質量(kg)約3.5電源ACアダプタ(標準付属)計量皿寸法W(mm)Φ90外形寸法D(mm)294外形寸法W(mm)198外形寸法H(mm)315動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)安定時間(秒)約2(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応
校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷から21日以内出荷防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプ分銅内蔵型種類電子天びん電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)317外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS316ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
防塵・防水型中量級天びん GF-Mシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から15日以内出荷防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210計量皿寸法(Φmm)270質量(kg)約8.3タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40本体質量(kg)約8.3外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷から13日以内出荷取引証明用(検定済品)。分銅内蔵型。粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き。オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き用途取引・証明用。中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル、簡易風防質量(kg)約9.3種類電子天秤電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111検定検定付表示形式デジタル表示(g)補助:0.01計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210精度等級1級(gモード、kgモード)、2級(ctモード、momモード)計量皿形状角材質(計量皿)SUS316ひょう量単位検定対象:g(グラム) /kg(キログラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数) / %(パーセント)
防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から42日以内出荷校正用分銅内蔵型。防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210計量皿寸法(Φmm)270質量(kg)約9.3タイプ分銅内蔵型種類電子天びん電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40本体質量(kg)約9.3外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS316
校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から16日以内出荷校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。無風イオナイザー Quick Ion(R)/IRスイッチ付きで、わずか0.3秒で強力除電(10cm以内、使用環境による)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、最小表示/目量(mm)0.0001g最小表示(g)0.0001計量皿寸法W(mm)Φ90計量皿寸法(Φmm)90質量(kg)約7.0電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)358外形寸法W(mm)259外形寸法H(mm)332湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵型。粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き。オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き用途取引・証明用。中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル質量(kg)約9.3種類電子天秤電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111検定検定付表示形式デジタル表示(g)補助:0.1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210精度等級2級(gモード、kgモード、ctモード、momモード)計量皿形状角材質(計量皿)SUS316ひょう量単位検定対象:g(グラム) /kg(キログラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数) / %(パーセント)
防塵・防水型重量級電子天びん GX-Lシリーズ (一体型)
A&D(エー・アンド・デイ)¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)機能風袋引き本体寸法(mm)奥行612本体寸法(mm)高さ130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65表示モードg、kg、個数、%、カラット、もんめRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ (一体型)
A&D(エー・アンド・デイ)¥179,800~税込¥197,780~1台翌々日出荷ベーシックタイプ。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)本体質量(kg)14.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型)
A&D(エー・アンド・デイ)¥379,800~税込¥417,780~1台翌々日出荷から29日以内出荷分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。大型計量皿(500×500mm)で、大型計量物にも対応可能。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。※オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算します。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き用途液体や粉体を取り扱う作業等の過酷な環境下に。大型計量物に。種類電子天秤電源ACアダプター(付属)本体質量(kg)約22外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×674×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/USBミニB/LAN(オプション)/Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500防塵防水性能IP65表示単位g/kg/PCS(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg
防塵・防水型重量級電子天びん GX-LSシリーズ (表示部分離型)
A&D(エー・アンド・デイ)¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き用途中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷から57日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥288,800~税込¥317,680~1台3日以内出荷から7日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示補助表示(kg):0.001目量(kg)0.01保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型)
A&D(エー・アンド・デイ)¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びんひょう量(kg)32電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式使用範囲5g~32kg表示補助表示(g):0.1目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型)
A&D(エー・アンド・デイ)¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示補助表示(kg):0.001目量(kg)0.01保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
【レンタル】電子天秤(校正書付)
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,998~税込¥4,398~1台3日以内出荷SHS(Super Hybrid Sensor)搭載。新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1秒。クッキリ見やすい蛍光表示。周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスを防ぐます。データメモリー機能。最大40個の計量値、最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータの確認や一括出力が可能(校正結果は一括出力のみ)。自己点検機能。天びん自身で動作の点検をします。操作ステップカード。見易く簡単な取扱説明書がいつも本体のそばにあって安心です。床下ひょう量。床下ひょう量により、磁気をおびたものの測定も可能です。大型計量皿。使いやすく、管理維持もしやすい大きな角型ステンレス皿128mm×128mmを採用。コンパレータ表示。2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。動物計量。計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。ひょう量インジケーター。ひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。個数モード。面倒で手間のかかる、個数を数える作業も正確で簡単に行えます。パーセントモード。基準となる質量を100%とした時に、計量値がどの程度の割合になるかを表示します。はかりこんだり、試料のバラつきを見る時に便利です。水平器。水平器と調整用足コマを本体前面にもってきましたので、水平調整がしやすくなりました。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。RS-232C標準装備。インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。防塵設計。紛体計量も安心の防塵仕様(IP54相当)です。また、天びん本体はアルミダイキャスト製で、耐薬品性に優れています。オートパワーオン・オフ。電源を投入するとON/OFFキーを押すことなしに計量モードに入ることができ、自動機への組み込みに最適です。また、10分間使用しないと、自動的に表示をオフする機能もあります。仕様●安定所要時間(FAST設定時の代表値)(g):約1.0秒(50:約0.8秒)●感度ドリフト(10~30℃):±2ppm/℃●個数モード(サンプル数)(個):5、10、25、50、または100●個数モード(計数可能最小単位質量)(g):0.01●再現性(標準偏差):0.01gセット内容プリンタ(AD-8121B)、ACアダプタ、通信ケーブル(1m)、25ピン-9ピン変換コネクタ、記録紙(予備)、インクリボン(予備)、取扱説明書(プリンタ)、収納ケース、単3電池×4本質量(kg)約5電源ACアダプタ(付属:AX-TB248)または、充電バッテリ(別売GXA-09 ※出荷時オプション)ひょう量(g)6200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93動作温湿度範囲+5~+40℃、RH85%以下(結露しないこと)直線性±0.03g表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB(ミニBタイプ/一方向・双方向切替)表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)※、比重サービス分類レンタル
防塵・防水重量級天びん 一般校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥189,800~税込¥208,780~1台9日以内出荷一般校正証明書付き。ベーシックタイプ。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)本体質量(kg)14.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん 一般校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥199,800~税込¥219,780~1台9日以内出荷一般校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん 一般校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥229,800~税込¥252,780~1台9日以内出荷一般校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、一般校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
個数計 GCシリーズ Option品
A&D(エー・アンド・デイ)¥87,980~税込¥96,778~1セット16日以内出荷[共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA] カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 [個別仕様:AD-8561-MI02-JA] USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 [個別仕様:AD-8561-MI04-JA] リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能 別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意 [個別仕様:AD-8561-MI05-JA] 外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能 端子台カバーAD-8561-11が標準付属 [GC-08] カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用 [GC-14] GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具 [AD-8561-11] AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属) [AX-TB-AMB2A12BK] GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル [AX-KO1371-200] RS-232Cクロスケーブル [AX-KO7215-150] "USBケーブル(A to C) ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状角材質(計量皿)SUS430校正証明書JCSS校正
デジタル切削油濃度計 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台16日以内出荷一般校正証明書付き。切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器。切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能。最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能。防水性能IP67で本体の水洗いが可能。視認性の高いカラー液晶。付属のUSB-Cケーブルで充電可能用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書、一般校正証明書仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC質量(kg)約102(本体のみ)電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h)測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃温度測定範囲(℃)5.0~75.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25濃度(%)測定範囲:0.0~65.0データ出力仕様:USB(PCソフト)温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0測定時間(秒)約2防塵防水性能IP67オートパワーオフ約3分温度分解能(℃)0.1電池寿命約490回(満充電にて)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数100保存データ種類csv形式分解能(%)濃度:0.1
防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷JCSS校正証明書付き。ベーシックタイプ。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)本体質量(kg)14.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×612×130表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥219,800~税込¥241,780~1台16日以内出荷JCSS校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重
防塵・防水重量級天びん JCSS校正付き
A&D(エー・アンド・デイ)¥239,800~税込¥263,780~1台16日以内出荷JCSS校正証明書付き。分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能。防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心。堅牢ボディで組込みの用途、粉体などの計量にも最適な設計。表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×202表示形式デジタルインターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間約1.5秒(FAST 設定時の代表値)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g/kg/pcs(個数)/%(パーセント)/ct(カラット)/mom(もんめ)/比重