カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(1)
- ミラー(ウエルドクラフト)(12)
- ウエルドテック社(7)
- TSUNODA(ツノダ)(4)
- 東安(4)
- INAX(LIXIL)(3)
- PROST's(3)
- 三菱電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- DNライティング(2)
- EASTECH(イーステック)(2)
- カスタム(1)
- カネテック(1)
- トップ工業(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- Yamato(大和製衡)(1)
- 安全興業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wp-300」の検索結果

防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から15日以内出荷ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ。防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)。使いやすい簡単操作。5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用付属品取扱説明書材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ)電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品)表示7セグメントLCD、文字高13mm外形寸法D(mm)219外形寸法H(mm)63動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能無RoHS指令(10物質対応)対応
電子てんびんHLシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥18,000税込¥19,8001個9日以内出荷防塵・防水(IP-65)対応でステンレスボディの電子てんびん寸法(mm)170×219×63質量(g)810計量皿(mm)128×128電源(個)単3乾電池6(別売)、ACアダプタ(別売)