カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(2)
  • AHS(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • CONTEC(コンテック)(4)
  • MOXA(28)
  • omron(オムロン)(12)
  • RS PRO(5)
  • StarTech.com(25)
  • がくげい(10)
  • アズワン(4)
  • イワタ(ソフト)(181)
  • イーメディア(4)
  • エフケイシステム(4)
  • エレコム(8)
  • サンワサプライ(11)
  • タイムリー(4)
  • ニュートン(8)
  • ロゴヴィスタ(14)
  • 彗星電子システム(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xp2000」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーカバー A&D(エー・アンド・デイ)

    バッテリーカバー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥229税込¥252
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番837-0829材質樹脂幅(mm)117高さ(mm)8奥行(mm)146
  • 電池ボックス AD610XN用 A&D(エー・アンド・デイ)

    電池ボックス AD610XN用

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    バリアフリースケール電池ボックス AD610XN用
    用途交換用部品長さ(mm)192幅(mm)39高さ(mm)20
  • 計量データロガー A&D(エー・アンド・デイ)

    計量データロガー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    約5000の計量データを日付・時間入りで保持 保存した計量データをUSBポートから簡単にPCへ取り込み可能(専用ソフト不要) (対応OS: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10) PCやプリンタが持ち込めない場所に最適 GLP出力の記憶も可能 持ち運び時(キャップ装着時)には防塵防滴構造(IP65) 接続ケーブル4本付属
    動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH 以下(結露しないこと)付属品RS-232C通信ケーブル(各1m、3種)、USB延長ケーブル(約0.5m)トラスコ品番868-1786幅(mm)17高さ(mm)55質量(g)約60奥行(mm)103電源不要(計量器またはパソコンより供給)対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10/11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×17×103適合機器RS-232Cの付いているA&D製の天びん、はかりインターフェースUSBRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(キャップ装着時)防水性IP65誤差時計:±1分/月データ記録件数A&D標準フォーマット(1データ15文字)で約5000
  • 環境ロガー A&D(エー・アンド・デイ)

    環境ロガー

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    計量データと周囲環境データを同期して保存 温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録 計量データと環境データをセットで記録可能 10000データを日付・時間入りで記録 環境の変化をグラフで表示可能 防塵防滴構造(IP65相当) 天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送 PC接続時、専用ソフト不要
    付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む)精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20%対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む)電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応誤差(時計)最大±1分/月データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)