カテゴリ
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(1)
- HIOKI(日置電機)(7)
- アズワン(5)
- SMC(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- CHINO(チノー)(1)
- 八光電機(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(1)
- スリーハイ(1)
「z2020 hioki」の検索結果

Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー
A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H温度センサーKタイプ熱電対付属品取扱説明書
熱電対温度計(Kタイプ)
A&D(エー・アンド・デイ)(10件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台ほか当日出荷から16日以内出荷設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に測定項目温度温度センサーKタイプ熱電センサー設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル