カテゴリ
- 清掃用品(15)
絞り込み
ブランド
- 日立グローバルライフソリューションズ
- モノタロウ(2)
- E-Value(1)
- マキタ(1)
- ニッセイエコ(1)
「cv-96h 030」の検索結果
特価

お店用クリーナー 乾燥ごみ用
日立グローバルライフソリューションズ(3件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷こまわりのきくコンパクトなお店用。軽量タイプです。吸込仕事率(W)360本体質量(kg)5.9標準質量(kg)7.0集塵容量(L)7電源単相100V付属品つぶれんホース、床用吸口、ガイド付き伸縮延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、お店パックS P - 1 5 C(本体装着1枚)仕様乾式トラスコ品番298-4121幅(mm)330高さ(mm)397材質(本体)プラスチックボディタイプ乾式奥行(mm)340消費電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×330×397コード長さ(m)8最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)58最大真空圧(kPa)23.5内径(mm)(パイプ)34.5適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。
業務用掃除機
日立グローバルライフソリューションズ(22件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。用途日常清掃、定期清掃吸込仕事率(W)360本体質量(kg)6.8質量(kg)6.8集塵容量(L)7付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、コード ※保証書は付いていません。仕様布フィルタートラスコ品番298-4148材質(本体)ステンレスタイプスタンダードタイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416コード長さ(m)8運転音(dB)62標準質量(kg)7.8適合フィルター布フィルター
お店用クリーナー 乾燥ごみ用
日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷使い勝手のよい15mコードで広範囲をお掃除。 壁・柱・什器などに当たることも考慮した全周バンパー。 繰り返し使えて経済的で丈夫な布袋フィルター。「軽量つぶれんホース」でラクにお掃除。吸込仕事率(W)360本体質量(kg)6.6標準質量(kg)7.7集塵容量(L)7電源単相100V付属品つぶれんホース、床用吸口、ガイド付き伸縮延長管、棚用吸口、すき間(サッシ)用吸口、布袋フィルターS P - 70(本体装着1枚)仕様乾式トラスコ品番298-4130幅(mm)330高さ(mm)397材質(本体)プラスチックボディタイプ乾式奥行(mm)340消費電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×330×397コード長さ(m)15最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)58最大真空圧(kPa)23.5内径(mm)(パイプ)34.5適合フィルター布袋フィルター ※別売お店パックも使えます。
業務用掃除機
日立グローバルライフソリューションズ(14件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。吸込仕事率(W)370本体質量(kg)6.8標準質量(kg)7.8集塵容量(L)5.5付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)トラスコ品番303-5450幅(mm)283高さ(mm)416材質(本体)鋼板タイプお店用スタンダードタイプ奥行(mm)330消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む)コード長さ(m)8運転音(dB)62アズワン品番1-9742-02適合フィルターお店パック ※別売布袋フィルターも使えます。
業務用掃除機
日立グローバルライフソリューションズ(9件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。 床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。 棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。 ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。 応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。 コードフックでロングコードをすっきり収納。 大型ハンドルで大きくて持ちやすい。吸込仕事率(W)360付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口幅(mm)335材質(本体)鋼板消費電力(W)1050コード長さ(m)8運転音(dB)71(新基準)適合フィルター布フィルター
業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
日立グローバルライフソリューションズ¥99,980税込¥109,9781台欠品中条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。 床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。 ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。 丈夫な鋼板製ボディ。用途日常清掃、定期清掃吸込仕事率(W)320質量(kg)10.2標準質量(kg)11.5集塵容量(L)4.5電源単相100V付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)トラスコ品番298-5977幅(mm)283高さ(mm)657材質(本体)鋼板タイプ高集じん大容量タイプ奥行(mm)327消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×283×657コード長さ(m)8本体質量(kg)10.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995電源コード(m)8フィルターULPAフィルター騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.1運転音(dB)62集塵方式紙パック捕塵粒子径(μm)0.1アズワン品番7-1033-01最大真空圧(kPa)23.3適合フィルター高密度紙パック
業務用掃除機
日立グローバルライフソリューションズ(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、15mコード付き楽々タイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。吸込仕事率(W)370本体質量(kg)7.4集塵容量(L)5.5付属品ホース、ラクラク床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)、布製フィルターSP-70トラスコ品番303-5468材質(本体)鋼板製ボディタイプ15mコード付きタイプ消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416コード長さ(m)15運転音(dB)62標準質量(kg)8.5アズワン品番1-9742-01適合フィルターお店パック・布袋フィルター






![業務用掃除機[CV-G95K]用部品 日立グローバルライフソリューションズ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)