カテゴリ
- 清掃用品(4)
絞り込み
ブランド
- 日立グローバルライフソリューションズ
- 日立(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ボンマックス(1)
「cv104」の検索結果

CV-104E用 紙袋セット
日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391パック(5枚)当日出荷適合CV-104用トラスコ品番332-3234適合機種CV-G104C・104E、CV-103E・TN96・TN95用質量(g)220アズワン品番7-1033-04
業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
日立グローバルライフソリューションズ¥99,980税込¥109,9781台欠品中条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。 床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。 ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。 丈夫な鋼板製ボディ。用途日常清掃、定期清掃付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)トラスコ品番298-5977幅(mm)283質量(kg)10.2高さ(mm)657材質(本体)鋼板タイプ高集じん大容量タイプ奥行(mm)327消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×283×657コード長さ(m)8本体質量(kg)10.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657吸込仕事率(W)320集塵容量(L)4.5粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995電源コード(m)8フィルターULPAフィルター騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.1運転音(dB)62標準質量(kg)11.5集塵方式紙パック捕塵粒子径(μm)0.1アズワン品番7-1033-01最大真空圧(kPa)23.3適合フィルター高密度紙パック