1,813件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロマトろ紙 No.514A ADVANTECクロマトろ紙 No.514AADVANTEC
2,898税込3,188
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
厚さはNo.51Bのほぼ2倍であり、吸水度はNo.51Bとほぼ同じです。 ペーパークロマトグラフィーおよび電気泳動で多量の物質を分離する場合に広く使用されています。
用途デンシトメトリー ブロッティング用吸収ペーパー 液体シンチレーションカウント
濾液受けタンク ADVANTEC濾液受けタンクADVANTEC
559,800税込615,780
1個
41日以内出荷
濾液を貯蔵し、保存する密閉式タンクです。空気中の雑菌混入を防止するためのエアベント用ホルダーが取り付けられる、フェルール台座を装備しています。液入口、予備口、液出口共フェルールジョイントですから、接続が簡単です。 液面計を付属しているため、貯液量が一目で分かります。
材質本体:SUS304・SUS316 ガスケット:シリコーン形状IN、OUT :1Sフェルール(ホースアダプター外径:16mm)接続口液入口、エアベント用ホルダー取付口、予備口、液出口 計4ヶ所いずれも1Sフェルール
採水チューブホルダー ADVANTEC採水チューブホルダーADVANTEC
4,999税込5,499
1個
5日以内出荷
採水チューブ ADVANTEC採水チューブADVANTEC
8,099税込8,909
1本
5日以内出荷から40日以内出荷
用途装置本体-採水ユニット間延長用
多用途型タンク付ホルダー ADVANTEC多用途型タンク付ホルダーADVANTEC
469,800税込516,780
1個
41日以内出荷
タンクを装備しており、小容量のバッチ濾過に適 しています。フィルターに、濾紙やステンレスメッシュを用いることにより、 高粘度液の濾過や残渣の回収などにも利用できます。
形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:Rp3/4(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)質量(kg)5品番メーカー:17301690タイプ脚付きタンク容量(L)0.75最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ開口部(mm)試料投入口:20Φ最大差圧(MPa)0.29(40℃)
多用途型タンク付ホルダー ADVANTEC多用途型タンク付ホルダーADVANTEC
639,800税込703,780
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
タンクを装備しており、小容量のバッチ濾過に適 しています。フィルターに、濾紙やステンレスメッシュを用いることにより、 高粘度液の濾過や残渣の回収などにも利用できます。
最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
多段ホルダー ADVANTEC多段ホルダーADVANTEC
1,998,000税込2,197,800
1個
41日以内出荷
大容量濾過を行う場合に適した、メンブレンフィルター用濾過器です。濾過器の各部品は、すべて分解洗浄が可能です。
フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ最大差圧(MPa)0.29(40℃)
多段ホルダー ADVANTEC多段ホルダーADVANTEC
3,898,000税込4,287,800
1個
41日以内出荷
化学、医薬、化粧品、醸造、清涼飲料業界などにおける製造プロセス、最終仕上げ工程の大規模生産用に適した濾過器です。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙、濾過板などさまざまな濾材を使用することができます。インタープレートとサポートスクリーンは、分離が簡単にでき、それぞれ洗浄ができるため、濾過滅菌や清澄を目的とした濾過に使用できます。ガスケット類以外SUS304、SUS316製ですので、オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌を行うことができます。
材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE形状IN/OUT:1.5Sフェルール最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)フィルターサイズ(mm)293Φ(センターに60Φの穴有り)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
固形分回収型ホルダー ADVANTEC固形分回収型ホルダーADVANTEC
3,298,000税込3,627,800
1個
5日以内出荷
固形分がバスケット内に捕捉されるため、固形分の回収作業が簡単にできる固形分回収型ホルダーです。タンクフタのみを開ければ、バスケット回収が可能なため、フィルターが目づまりするまで何度でもバスケットを交換することにより、固形分の回収ができます。構造が単純なため、分解、洗浄、組立てが簡単です。
仕様バスケットメッシュ:標準装備品10メッシュ[50メッシュ、100メッシュも可(別売品)]材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316・SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1/4NPT(F)(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)有効ろ過面積(cm2)1130フィルターサイズ(mm)410Φ、プレ:390Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)バスケット(mm)370Φ×195
固形分回収型ホルダー ADVANTEC固形分回収型ホルダーADVANTEC
1,898,000税込2,087,800
1個
41日以内出荷
固形分がバスケット内に捕捉されるため、固形分の回収作業が簡単にできる固形分回収型ホルダーです。タンクフタのみを開ければ、バスケット回収が可能なため、フィルターが目づまりするまで何度でもバスケットを交換することにより、固形分の回収ができます。構造が単純なため、分解、洗浄、組立てが簡単です。
仕様バスケットメッシュ:標準装備品10メッシュ[50メッシュ、100メッシュも可(別売品)]材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316・SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)タンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)バスケット(mm)250Φ×195
別置きタンク(UVランプ付) 60L ADVANTEC別置きタンク(UVランプ付) 60LADVANTEC
229,999税込252,999
1個
40日以内出荷
品番メーカー:RF003130
別置きタンク(UVランプ付) 30L ADVANTEC別置きタンク(UVランプ付) 30LADVANTEC
194,999税込214,499
1個
40日以内出荷
品番メーカー:RF003110
ワインドカートリッジフィルター ADVANTECワインドカートリッジフィルターADVANTEC
1,089税込1,198
1本
5日以内出荷
品番メーカー:251111C8
ラミネート紙 ADVANTECラミネート紙ADVANTEC
13,969税込15,366
1巻
翌日出荷
ろ紙面は液体を素早く吸収しますが、ラミネート面(裏面)への浸透、漏れがありませんので、原子力分野における放射性液の作業環境への浸透防止や一般研究室における薬品などによる実験台、薬品棚の汚れ防止に用いられます。
仕様保水量:160%以上厚さ(mm)0.21品番メーカー:4774810質量(g)103/m3寸法(mm×m)810×33引張強度(N/15mm)>縦30.4 >横19.6
ラボテスト用ベビータンク ADVANTECラボテスト用ベビータンクADVANTEC
199,800税込219,780
1個
41日以内出荷
ラボテスト用のベビータンクです。タンク上部には安全弁(ベントバルブとしても使用)、底部にはバルブが付属しています。卓上型のポリサルホン製タンクで容量は600 mL です。タンクが透明なので、貯液量が確認できます。
材質本体:PSU 安全弁:SUS316/POM(ポリアセタール)/FPM ニードルバルブ:PTFE PFA O-リング:シリコーン形状OUT:交換継手下出口: 1/4NPT(F)(本体はRp1/4)、IN:加圧口:Rp1/4 (1/4インチチューブ継手付属)、IN:加圧口:R1/4(3段ホースアダプター 付属 外径7×10.5×13mm)、OUT:交換継手下出口: 1/4NPT(F)(本体はRp1/4)質量(kg)1.3品番メーカー:17320500全幅(mm)121全高(mm)473最高使用圧力(MPa)0.39タンク容量(mL)600安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04開口部(mm)52Φ
ラボテスト用ベビータンク ADVANTECラボテスト用ベビータンクADVANTEC
229,800税込252,780
1個
41日以内出荷
ラボテスト用のベビータンクです。タンク上部には安全弁(ベントバルブとしても使用)、底部にはバルブが付属しています。ステンレス製のタンクで、200mL、700mLと処理量に応じた使い分けができます。500 mL のタンク(別売品)を接続することにより、1200mLタンクとして使うこともできます。
仕様予備口:R1/4プラグ付属(本体はRc1/4)材質本体:SUS304 安全弁:SUS316/FPM ボールバルブ:SUS316 ガスケット:シリコーン形状OUT:ホルダーアダプター出口: Rp1/4(本体はR1/4)、IN:加圧口:R1/4(3段ホースアダプター 付属 外径7×10.5×13mm)、IN:PS1/2おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:ホルダーアダプター出口: Rp1/4(本体はR1/4)質量(kg)3品番メーカー:17320800全幅(mm)106全高(mm)486最高使用圧力(MPa)0.49タンク容量(mL)700 (200+500)安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04開口部(mm)59.5Φ
ホルダー直結タンク ADVANTECホルダー直結タンクADVANTEC
169,800税込186,780
1個
41日以内出荷
ステンレスフィルターホルダー(サニタリータイプ)KS-142-ST もしくはKS-293-STの液入口に、直接取り付けられる加圧容器です。 貴重な薬液などを無駄なく濾過することが可能です。薬液の調合や、簡易的な貯液槽として用いる際に便利なサニタリーストップバルブとタンクを載せる架台も、用意して います(別売品)。
適合濾過器:KS-142-ST KS-293-STと直結可能材質本体:SUS304・SUS316 真鍮(クロムメッキ) ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:1Sフェルール、IN:PS1/2おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:Rp1/4(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:1Sフェルール質量(kg)3.8品番メーカー:17320900全幅(mm)274タンク容量(L)3全高(mm)356最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04開口部(mm)97.6Φ
プラスチックハウジング用胴Oリング ADVANTECプラスチックハウジング用胴OリングADVANTEC
1,169税込1,286
1個
40日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハウジング用置台 ADVANTECプラスチックハウジング用置台ADVANTEC
9,959税込10,955
1台
40日以内出荷
1本用プラスチックハウジング用のアクセサリーです。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハウジング用壁掛金具 ADVANTECプラスチックハウジング用壁掛金具ADVANTEC
6,989税込7,688
1個
40日以内出荷
1本用プラスチックハウジング用のアクセサリーです。
適合1PPX-1、1PPX-2共用材質SUS304品番メーカー:28980508RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハウジング用圧力計 ADVANTECプラスチックハウジング用圧力計ADVANTEC
15,239税込16,763
1個
40日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハウジング用ホースアダプタ ADVANTECプラスチックハウジング用ホースアダプタADVANTEC
4,199税込4,619
1組(2個)
40日以内出荷
1本用プラスチックハウジング用のアクセサリーです。
適合1PPX-1、1PPX-2共用材質PP品番メーカー:28980510入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハウジング用ベント/ドレインプラグ ADVANTECプラスチックハウジング用ベント/ドレインプラグADVANTEC
2,389税込2,628
1個
40日以内出荷
材質PP品番メーカー:28980505RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハウジング用ベントバルブ付圧力計 ADVANTECプラスチックハウジング用ベントバルブ付圧力計ADVANTEC
34,799税込38,279
1個
40日以内出荷から41日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイレクトフィルトレーション用加圧 ADVANTECダイレクトフィルトレーション用加圧ADVANTEC
429,800税込472,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
ダイレクトフィルトレーション用加圧タンクは、送液チューブが簡単に着脱できます。送液チューブは、一切継目がないため、チューブ内での汚染がありません。
付属品底板 クイックコネクター付PFAチューブ2m(1/4インチ(外径6.35mm)チューブ)材質本体:SUS304・SUS316・SUS303 チューブ:PFA O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04
タンク付プラスチックホルダー ADVANTECタンク付プラスチックホルダーADVANTEC
1,298,000税込1,427,800
1個
41日以内出荷
ステンレスでは耐えられない溶液で、その中に比較的スラッジが多く含まれている場合の濾過に用います。フィルター上にケイソウ土や活性炭層を形成させ、脱色、脱臭を目的としたプレコート濾過などにも適しています。
材質サポートスクリーン:PP バルブ:PP/EPDM 接液部:PP O-リング・ガスケット: シリコーン・EPDM その他:SUS304形状OUT:Rc1/2 (ホースアダプター外径:16mm)、IN:Rc1/2 (ホースアダプター外径:16mm)、IN:加圧口:Rp1/4 (1/4インチチューブ継手付属)、OUT:Rc1/2 (ホースアダプター外径:16mm)品番メーカー:17305500タンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)0.29有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ最大差圧(MPa)0.19
タンク付プラスチックホルダー ADVANTECタンク付プラスチックホルダーADVANTEC
249,800税込274,780
1個
41日以内出荷
おもに清酒の小容量濾過に使用します。タンク部が透明なアクリル樹脂製のため、濾過の状況が一目でわかります。接液部は、一切金属に触れない構造のため、味の変質が防げます。
材質タンク部:アクリル 上下プレート:POM サポートスクリーン:PE 安全弁:POM/SUS316/FPM O-リング:シリコーン形状OUT:シリコーンチューブ(内径7×外径10mm)品番メーカー:17305400タンク容量(L)2最高使用圧力(MPa)0.39有効ろ過面積(cm2)138フィルターサイズ(mm)142Φ、プレ:124Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.19
タンク付ステンレスホルダー ADVANTECタンク付ステンレスホルダーADVANTEC
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
小容量のバッチ濾過に適しています。
最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
タンク付ステンレスホルダー ADVANTECタンク付ステンレスホルダーADVANTEC
809,800税込890,780
1個
5日以内出荷
原液中のスラッジ除去あるいはフィルター上に濾過助剤層を形成させたプレコート濾過を行う際にも用います。
最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
タンク付ステンレスホルダー ADVANTECタンク付ステンレスホルダーADVANTEC
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
比較的小容量の液体の濾過滅菌、または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。比較的小容量の液体の濾過滅菌または清澄濾過に用います。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙も装着できますので、濾過システムのテスト用ホルダーとして便利です。
形状OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:9.5mm)質量(kg)1容量(L)0.2最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)12.5フィルターサイズ(mm)47Φ、プレ:35Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04開口部(mm)試料投入口:35.7Φオートクレーブの可否不可最大差圧(MPa)0.29(40℃)
ステンレスフィルターホルダー ADVANTECステンレスフィルターホルダーADVANTEC
289,800税込318,780
1個
40日以内出荷から41日以内出荷
サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。IN、OUTは、フェルール接続ですから、ホースアダプターの着脱が簡単で、接続部に夾雑物がたまっても、洗浄が容易に行えます。ホルダー主要接液部は、バフ研磨仕上げになっています。
最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
ステンレスフィルターホルダー ADVANTECステンレスフィルターホルダーADVANTEC
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
加圧濾過により、液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
ステンレスガスラインホルダー ADVANTECステンレスガスラインホルダーADVANTEC
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
低圧領域から高圧領域までの気体または液体の清澄濾過、濾過滅菌用ラインホルダーです。フィルターの汚れ具合がわかるように、のぞき窓が付いています。 フィルターの交換も、配管を固定したまま簡単に行えます。フィルターセット部は、一種のカートリッジシステムになっています。 やや取り扱いづらいPTFEタイプメンブレンフィルターをセット する際には、あらかじめもう一つ別のフィルターホルダーカート リッジ(157頁分解図 LS-47V・LS-90V5、6、8)にフィルターを 装着しておくと、交換を迅速に行うことができます。
付属品のぞき窓および圧力計取付口(Rc1/4)材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316 O-リング・ガスケット:シリコーン 強化ガラス(硬質ガラス)最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)最大差圧(MPa)0.19(40℃)
ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー ADVANTECジャケット・攪拌台座付タンクホルダーADVANTEC
1,071,919税込1,179,111
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。タンク内に残存する原液を回収できる残液吐出パイプを付属しています。
仕様攪拌機取付台座径:4Sフェルール形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットOUT:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー ADVANTECジャケット・攪拌台座付タンクホルダーADVANTEC
699,800税込769,780
1個
41日以内出荷
温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。
仕様攪拌機取付台座径:2.5Sフェルール形状OUT:PS3/4おねじ (ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター 外径:7×10.5×13mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ (ホースアダプター外径:11mm)、ジャケットIN:Rp1/4 (ホースアダプター外径:9mm)、ジャケットOUT:Rp1/4 (ホースアダプター外径:9mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)113フィルターサイズ(mm)142Φ、プレ:124Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
カートリッジフィルター形状コード変換 ADVANTECカートリッジフィルター形状コード変換ADVANTEC
29,779税込32,757
1個
40日以内出荷から41日以内出荷
pH比色測定器 ADVANTECpH比色測定器ADVANTEC
19,980税込21,978
1個
40日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。pHの測定範囲によって指示薬を使い分けます。
品番メーカー:ATC100DA
UHP-150K.トッププレート安全弁(0.39±0.09MPa)付 ADVANTECUHP-150K.トッププレート安全弁(0.39±0.09MPa)付ADVANTEC
195,529税込215,082
1個
41日以内出荷
品番メーカー:33351526
TSU-90B.タンク ADVANTECTSU-90B.タンクADVANTEC
527,739税込580,513
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19383509
TSU-90A.タンク ADVANTECTSU-90A.タンクADVANTEC
575,719税込633,291
1個
41日以内出荷
品番メーカー:19383501