カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(41)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(9)
  • KANA(片山チエン)(294)
  • エスコ(59)
  • NOK(56)
  • 大阪魂(42)
  • KHK(小原歯車工業)(37)
  • NSK(日本精工)(36)
  • アズワン(31)
  • NTN(エヌティーエヌ)(30)
  • 日本シーム工業(29)
  • EBM(江部松商事)(24)
  • サンプラテック(21)
  • 鹿島化学金属(UKB)(21)
  • 三桂製作所(19)
  • NEG(日電理化硝子)(19)
  • 武蔵オイルシール工業(18)
  • 第一計器(17)
  • cotta(17)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ78」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-30シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-30シリーズ

    ADVANTEC
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:30
  • ポリサルフォンホルダー Φ47mm ADVANTEC

    ポリサルフォンホルダー Φ47mm

    ADVANTEC
    13,980税込15,378
    1箱
    当日出荷
    使いやすい減圧濾過用プラスチックホルダーです。メンブレンフィルトレーションがより手軽に行えます。ポリサルフォン樹脂製のため、優れた機械的強度と耐熱性を有し、繰り返しのオートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。
    フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)13.5材質ポリサルフォンプレフィルター直径(Φmm)41コネクタ径(Φmm)(チューブコネクター)11.5
  • ダストモニター用濾紙 ADVANTEC

    ダストモニター用濾紙

    ADVANTEC
    48,949税込53,844
    1本
    当日出荷から43日以内出荷
    セルロース繊維と微細なガラス繊維から成る濾紙で、強度を高めるために布(寒冷紗)を裏打ちし、また、はっ水処理を施しています。強度に優れるため、ロール状の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601(放射性ダストサンプラ)に規定の濾紙に適しています。
    はっ水度(kPa)4.9
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-G100シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-G100シリーズ

    ADVANTEC
    14,649税込16,114
    1個
    22日以内出荷から43日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)1
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-10シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-10シリーズ

    ADVANTEC
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:10
  • 濾紙 No.26 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾紙 No.26 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    15,399税込16,939
    1箱(100枚)
    翌日出荷から33日以内出荷
    清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-3シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-3シリーズ

    ADVANTEC
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
  • コンパクトカートリッジフィルター MCFH-G020シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCFH-G020シリーズ

    ADVANTEC
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-JXシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-JXシリーズ

    ADVANTEC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/1、捕捉効率(%)/>99最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-020シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-020シリーズ

    ADVANTEC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-1シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-1シリーズ

    ADVANTEC
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:1
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-LXシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-LXシリーズ

    ADVANTEC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/0.8、捕捉効率(%)/>99最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-050シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-050シリーズ

    ADVANTEC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.5
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-100シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-100シリーズ

    ADVANTEC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から46日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)1
  • コンパクトカートリッジフィルター MCG-045シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCG-045シリーズ

    ADVANTEC
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:0.45
  • コンパクトカートリッジフィルター MCG-1シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCG-1シリーズ

    ADVANTEC
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-7シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-7シリーズ

    ADVANTEC
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:7
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-FXシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-FXシリーズ

    ADVANTEC
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/3、捕捉効率(%)/>99最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
  • コンパクトカートリッジフィルター MCS-020シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCS-020シリーズ

    ADVANTEC
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター MCS-045シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCS-045シリーズ

    ADVANTEC
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    性能除菌:≧LRV7(S.marcescens)最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.45
  • コンパクトカートリッジフィルター 洗浄 ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター 洗浄

    ADVANTEC
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    材質フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/シリコーン(標準)、その他/ポリプロピレン最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-010シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-010シリーズ

    ADVANTEC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.1
  • 濾紙 No.424 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾紙 No.424 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    7,689税込8,458
    1箱(50枚)
    6日以内出荷から43日以内出荷
    特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
    厚さ(mm)1最高使用温度(℃)120保留粒子径(μm)4湿潤破裂強さ(kPa)235
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-G020シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-G020シリーズ

    ADVANTEC
    14,649税込16,114
    1個
    22日以内出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-G045シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-G045シリーズ

    ADVANTEC
    14,649税込16,114
    1個
    22日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)0.45
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-A10シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-A10シリーズ

    ADVANTEC
    21,969税込24,166
    1個
    22日以内出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.1
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-005AMシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-005AMシリーズ

    ADVANTEC
    8,298税込9,128
    1個
    24日以内出荷から33日以内出荷
    外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:0.5
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-003AMシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-003AMシリーズ

    ADVANTEC
    10,709税込11,780
    1個
    24日以内出荷から33日以内出荷
    外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:0.3
  • コンパクトカートリッジフィルター MSP-Dシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MSP-Dシリーズ

    ADVANTEC
    72,980税込80,278
    1個
    28日以内出荷から33日以内出荷
    ステンレスプリーツコンパクトカートリッジフィルター。繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱、移行がありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗を行う場合には、68kPa以下の圧力で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。主要用途:各種樹脂などの高粘性液体の濾過、高圧スチームの濾過、各種ガスの濾過(MSPタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
    形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)径(Φ)×全長(mm)60×78
  • コンパクトカートリッジフィルター MCFH-020シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCFH-020シリーズ

    ADVANTEC
    18,980税込20,878
    1個
    29日以内出荷から35日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター MSP-40シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MSP-40シリーズ

    ADVANTEC
    72,980税込80,278
    1個
    30日以内出荷から33日以内出荷
    繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
    材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:40
  • コンパクトカートリッジフィルター MSP-20シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MSP-20シリーズ

    ADVANTEC
    77,980税込85,778
    1個
    30日以内出荷から33日以内出荷
    繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
    材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:20
  • コンパクトカートリッジフィルター MSP-10シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MSP-10シリーズ

    ADVANTEC
    76,980税込84,678
    1個
    30日以内出荷から33日以内出荷
    繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
    材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:10
  • コンパクトカートリッジフィルター MSP-30シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MSP-30シリーズ

    ADVANTEC
    72,980税込80,278
    1個
    30日以内出荷から33日以内出荷
    繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
    材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:30
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-010AMシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-010AMシリーズ

    ADVANTEC
    8,198税込9,018
    1個
    32日以内出荷から43日以内出荷
    外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-015AMシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-015AMシリーズ

    ADVANTEC
    8,198税込9,018
    1個
    32日以内出荷から33日以内出荷
    外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1.5
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-HXシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-HXシリーズ

    ADVANTEC
    5,298税込5,828
    1個
    32日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/2、捕捉効率(%)/>99最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-005シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-005シリーズ

    ADVANTEC
    32,980税込36,278
    1個
    32日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.05
  • コンパクトカートリッジフィルター MSP-5シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MSP-5シリーズ

    ADVANTEC
    77,980税込85,778
    1個
    33日以内出荷
    繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
    材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:5
  • コンパクトカートリッジフィルター MSP-3シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MSP-3シリーズ

    ADVANTEC
    96,980税込106,678
    1個
    33日以内出荷
    繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
    材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:3