カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • MAZDA(マツダ)(214)
  • SMC(81)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 三菱電機(15)
  • CKD(8)
  • トヨタ(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • ホンダ(6)
  • トーマス科学(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • アズワン(3)
  • ナベル(3)
  • 旭計器工業(3)
  • 龍屋(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • KITO(キトー)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0670-50」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 濾紙 No.28 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾紙 No.28 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    12,399税込13,639
    1箱(50枚)
    当日出荷から33日以内出荷
    清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.7白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
  • 濾紙 No.26 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾紙 No.26 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    12,399税込13,639
    1箱(50枚)
    翌日出荷から33日以内出荷
    清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
  • 濾紙 No.424 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾紙 No.424 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    12,599税込13,859
    1箱(50枚)
    6日以内出荷から43日以内出荷
    特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
    厚さ(mm)1最高使用温度(℃)120保留粒子径(μm)4湿潤破裂強さ(kPa)235
  • 濾紙 No.1650 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾紙 No.1650 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    12,399税込13,639
    1箱(50枚)
    7日以内出荷から37日以内出荷
    比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
    厚さ(mm)0.57白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面平滑保留粒子径(μm)0.8破裂強さ(kPa)286湿潤破裂強さ(kPa)16
  • 濾紙 No.1650 04551シリーズ ADVANTEC

    濾紙 No.1650 04551シリーズ

    ADVANTEC
    12,399税込13,639
    1箱(50枚)
    24日以内出荷から43日以内出荷
    比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
    厚さ(mm)0.57白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面平滑保留粒子径(μm)0.8破裂強さ(kPa)286湿潤破裂強さ(kPa)16
  • 濾過板 NA-300 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾過板 NA-300 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    75,099税込82,609
    1箱(50枚)
    30日以内出荷から33日以内出荷
    濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
    厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1220保留粒子径(μm)0.8pH範囲1~12
  • 濾紙 No.126-3 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾紙 No.126-3 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    7,119税込7,831
    1箱(50枚)
    32日以内出荷から33日以内出荷
    特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
    厚さ(mm)0.75白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)250表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)326湿潤破裂強さ(kPa)196
  • 濾紙 No.436 ADVANTEC

    濾紙 No.436

    ADVANTEC
    14,099税込15,509
    1箱(50枚)
    33日以内出荷
    特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
    厚さ(mm)0.8褐色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)250表面クレープ保留粒子径(μm)2破裂強さ(kPa)294湿潤破裂強さ(kPa)167
  • 濾紙 No.126 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾紙 No.126 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    14,099税込15,509
    1箱(50枚)
    33日以内出荷
    濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
    厚さ(mm)0.9白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)364湿潤破裂強さ(kPa)167
  • 生産用ろ紙(No.28) ADVANTEC

    生産用ろ紙(No.28)

    ADVANTEC
    12,379税込13,617
    1組(50枚)
    40日以内出荷
    清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。No.27よりさらに細かく、紙質も硬いろ紙です。1μm程度の粒子を効率よく捕捉します。
    厚さ(mm)0.7品番メーカー:3252670種類生産用ろ紙径(Φmm)670入数(枚)50グレードNo.28最高使用温度(℃)120表面平滑