カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • トヨタ(32)
  • 象印チェンブロック(12)
  • brembo(10)
  • 日本ケミコン(8)
  • ハリケーン(6)
  • 三木プーリ(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • サンドビック(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • イスカル(2)
  • SMC(2)
  • エスコ(2)
  • ホンダ(2)
  • REX(レッキス工業)(2)
  • KUKKO(クッコ)(2)
  • HARIO(2)
  • EFFEX(エフェックス)(2)
  • ニッサン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「222-250」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハウジング 1TMシリーズ ADVANTEC

    ハウジング 1TMシリーズ

    ADVANTEC
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ヘッドと胴はクランプによりシールされていますので、フィルター交換が簡単に行えます。各種メンブレンカートリッジフィルターを用いた精密濾過ができます。部品数が少なく、構造も単純なため、安価で軽く、扱いやすい製品です。軽いハウジングですので、洗浄機などへの組み込みに適しています。カートリッジフィルター形状コードM、H(222 O-リングSOE)専用のハウジングです。※気体の濾過に使用できません※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
    材質本体/SUS304、O-リング/FPM最高使用圧力(MPa)0.49
  • トーセル TCPE-3-Sシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPE-3-Sシリーズ

    ADVANTEC
    5,798税込6,378
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
    寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:3
  • トーセル TCP-1-D1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-1-D1シリーズ

    ADVANTEC
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
    寸法(mm)500最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
  • トーセル TCPE-30-Sシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPE-30-Sシリーズ

    ADVANTEC
    5,798税込6,378
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
    寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
  • トーセル TCP-1-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-1-S1シリーズ

    ADVANTEC
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷から43日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
    寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
  • トーセル TCPE-30-Dシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPE-30-Dシリーズ

    ADVANTEC
    10,599税込11,659
    1本
    24日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
    寸法(mm)500最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
  • トーセル TCPE-30-Tシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPE-30-Tシリーズ

    ADVANTEC
    15,980税込17,578
    1本
    29日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
    寸法(mm)750最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
  • トーセル TCG-045シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCG-045シリーズ

    ADVANTEC
    8,498税込9,348
    1本
    31日以内出荷から36日以内出荷
    濾紙に強度補強、繊維離脱防止のため、アクリル樹脂加工を施し、ポリプロピレン製のプレフィルター、サポートメディアと共にプリーツ状に成型したカートリッジフィルターです。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:0.45
  • トーセル TCPE-10シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPE-10シリーズ

    ADVANTEC
    5,798税込6,378
    1本
    31日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:10
  • トーセル TCPE-3-T1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCPE-3-T1シリーズ

    ADVANTEC
    14,980税込16,478
    1本
    31日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
    寸法(mm)750最高使用温度(℃)80滅菌方法121℃30分間オートクレーブ滅菌、126℃30分インラインスチーム滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌孔径(Φμm)公称:3
  • トーセル TCP-1-T1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-1-T1シリーズ

    ADVANTEC
    30,980税込34,078
    1本
    32日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
    寸法(mm)750最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
純水製造・純水関連カテゴリ