カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- ホンダ(3)
- トヨタ(3)
- Kawasaki(2)
- 三菱ふそう(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- Igus(イグス)(1)
「26-1037」の検索結果

ガラスろ紙 GA-55
ADVANTEC(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。 一般に液体清澄用に用いられます。 大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。仕様バインダーナシ厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)500質量(g/m2)55捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.33ろ水時間(s)23