カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- BIGM(丸山製作所)(13)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- 三菱ふそう(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- エスコ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- イスカル(2)
- SMC(1)
- クツワ(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 仁張工作所(1)
「310dr」の検索結果

固形分回収型ホルダー
ADVANTEC¥1,898,000税込¥2,087,8001個41日以内出荷固形分がバスケット内に捕捉されるため、固形分の回収作業が簡単にできる固形分回収型ホルダーです。タンクフタのみを開ければ、バスケット回収が可能なため、フィルターが目づまりするまで何度でもバスケットを交換することにより、固形分の回収ができます。構造が単純なため、分解、洗浄、組立てが簡単です。仕様バスケットメッシュ:標準装備品10メッシュ[50メッシュ、100メッシュも可(別売品)]材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316・SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)タンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)バスケット(mm)250Φ×195