カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- ParkerTAIYO(60)
- 長野計器(26)
- SMC(23)
- さくら電子(20)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- NAKATAKI(9)
- BOURNS(7)
- ニッセイ(6)
- TOTIME(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- SUS(エスユーエス)(5)
- 三菱電機(4)
- onsemi(4)
- アルインコ(3)
- omron(オムロン)(3)
- 第一計器(3)
- ネグロス電工(3)
- ノーブランド(3)
- ブランドをもっと見る
「35s-100」の検索結果
特価

濾紙 No.26 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥6,729税込¥7,4021箱(100枚)翌日出荷から33日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.74色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
定性濾紙 No.2
ADVANTEC¥679税込¥7471箱(100枚)5日以内出荷から40日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
濾紙 No.424 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥2,829税込¥3,1121箱(100枚)6日以内出荷から43日以内出荷特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。厚さ(mm)1最高使用温度(℃)120保留粒子径(μm)4湿潤破裂強さ(kPa)235
濾紙 No.27 03201シリーズ
ADVANTEC¥1,419税込¥1,5611箱(100枚)7日以内出荷から43日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.68色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325表面平滑保留粒子径(μm)1.5破裂強さ(kPa)370湿潤破裂強さ(kPa)36
濾紙 No.126 03551シリーズ
ADVANTEC¥1,849~税込¥2,034~1箱(100枚)24日以内出荷から43日以内出荷濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。厚さ(mm)0.9色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)364湿潤破裂強さ(kPa)167
ガラス濾紙 GA-100シリーズ
ADVANTEC¥3,998税込¥4,3981箱(100枚)29日以内出荷から40日以内出荷ガラス濾紙の中で、濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。厚さ(mm)0.44最高使用温度(℃)500質量(g/m2)110保留粒子径(μm)1圧力損失(kPa)0.2
濾紙 No.126 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥4,179税込¥4,5971箱(100枚)33日以内出荷濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。厚さ(mm)0.9色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)364湿潤破裂強さ(kPa)167