カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • 弘進ゴム(5)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • ホンダ(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • アズワン(1)
  • ボルミオリ・ロッコ(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • いすゞ自動車(1)
  • ARCOLECTRIC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「361-0250」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックハウジング ADVANTECプラスチックハウジングADVANTEC
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から120日以内出荷
ヘッドと胴から成る1本用のプラスチック製ハウジングです。充填剤や着色剤を含まない高純度ポリプロピレンを使用しているため、ハウジングからの溶出がほとんどなく、高純度薬品や超純水などのろ過に使用できます。ハウジング内部表面が平滑であるため、微粒子・微生物の滞留や付着が起りにくく、サニタリー性に優れています。超純水、有機溶剤、酸・アルカリ溶液、メッキ液、油など、あらゆる分野のろ過に使用されます。
形状IN/OUT:Rc3/4(R3/4ニップル付)最大使用圧力(MPa)0.5(60℃時)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
純水製造・純水関連カテゴリ