カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- エスコ(46)
- AICA(アイカ工業)(45)
- YAMAHA(ヤマハ)(36)
- MAZDA(マツダ)(26)
- SMC(24)
- JST(日本圧着端子製造)(11)
- JEFCOM(ジェフコム)(11)
- メディアカバーマーケット(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ALBA(アルバ)(7)
- MICROCHIP(7)
- パトライト(PATLITE)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- NTB(5)
- ニッサン(4)
- PROST's(4)
- 三菱電機(3)
- 未来工業(3)
- ブランドをもっと見る
「3fv」の検索結果

トーセル TCP-3-Dシリーズ
ADVANTEC¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷から33日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。寸法(mm)500孔径(Φμm)公称:3
トーセル TCPD-3-Dシリーズ
ADVANTEC¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷から33日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。寸法(mm)500
トーセル TCP-3-Sシリーズ
ADVANTEC¥11,799税込¥12,9791本5日以内出荷から33日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:3
トーセル TCPD-03A-Dシリーズ
ADVANTEC¥7,598税込¥8,3581本5日以内出荷から33日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野寸法(mm)500
トーセル TCPE-3-Sシリーズ
ADVANTEC¥6,698税込¥7,3681本5日以内出荷から33日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:3
トーセル TCPD-3-Sシリーズ
ADVANTEC¥4,398税込¥4,8381本7日以内出荷から40日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。寸法(mm)250
トーセル TCPD-03A-Sシリーズ
ADVANTEC¥4,698税込¥5,1681本33日以内出荷から40日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野寸法(mm)250