カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](4)
  • スターエム(2)
  • 日本バルカー(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • エスコ(1)
  • カクダイ(1)
  • スーパーツール(1)
  • 象印チェンブロック(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • チャンピオン(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • KITACO(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • スケーター(1)
  • メディカル・エイド(1)
  • MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「58s-100」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス濾紙 GB-140シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GB-140シリーズ

    ADVANTEC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
    用途排水中の懸濁物質(SS)の測定仕様有機バインダー処理:無し型式GB-140厚さ(mm)0.56粒子保持能(μm)0.4 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)740捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)1.11 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)58 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
  • 定性濾紙 No.2 ADVANTEC

    定性濾紙 No.2

    ADVANTEC
    ¥819税込¥901
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
  • ガラス濾紙 GB-140シリーズ ADVANTEC

    ガラス濾紙 GB-140シリーズ

    ADVANTEC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から43日以内出荷
    沈殿物保持性に優れています。排水中の懸濁物質(SS)の測定などに用いられます。
    厚さ(mm)0.56最高使用温度(℃)500質量(g/m2)140保留粒子径(μm)0.4圧力損失(kPa)1.11